Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALOGIC DCG1X100-EUUK Netzteil & Spannungsumwandler Indoor Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALOGIC DCG1X100-EUUK Netzteil & Spannungsumwandler Indoor Schwarz
ALOGIC DCG1X100-EUUK Netzteil & Spannungsumwandler Indoor Schwarz
ALOGIC DCG1X100-EUUK Netzteil & Spannungsumwandler Indoor Schwarz
ALOGIC DCG1X100-EUUK Netzteil & Spannungsumwandler Indoor Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-108955377
Hersteller:
     ALOGIC
Herst.-Nr.:
     DCG1X100-EUUK
EAN/GTIN:
     9350784026231
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Notebook
Netzteiltyp
Indoor
Starkstromtyp
AC-an-DC
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung Revision
3.0
USB-Stromversorgung bis zu
100 W
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.5 m
Gewicht
280 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,86*
€ 56,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,35*
€ 56,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,88*
€ 53,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,56*
€ 50,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,12*
€ 48,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.