Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun MGK3440 Haarschneider/-schermaschine Schwarz, Grau Nickel-Metallhydrid (NiMH)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun MGK3440 Haarschneider/-schermaschine Schwarz, Grau Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Braun MGK3440 Haarschneider/-schermaschine Schwarz, Grau Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Braun MGK3440 Haarschneider/-schermaschine Schwarz, Grau Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Braun MGK3440 Haarschneider/-schermaschine Schwarz, Grau Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Braun MGK3440 Haarschneider/-schermaschine Schwarz, Grau Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-109199910
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     MGK3440
EAN/GTIN:
     4210201446873
Suchbegriffe:
Bart-Schneider
Bart-Trimmer
Bartschneidemaschine
Bartschneider
Das 8-in-1 Styling Set von Braun für die Bart- & Gesichtshaarentfernung: Barttrimmer, Bodygroomer, Haarschneider, Haarschneidemaschine in einem - Ausgewählte Tools für den Bart Trimmen von Ohren- und Nasenhaaren, präzise Rasur und den Haarschnitt zu Hause

Müheloses Stylen: Die ultrascharfe Klinge ist effizient in jedem Zug, selbst an schwer erreichbaren Stellen, sorgt für ein großartiges Ergebnis und ermöglicht ein komfortables Styling von Bart-, Gesichts- und Kopfhaar

Müheloses Styling, ganz egal welche Länge: Großartige Styling-Ergebnisse mit festen Kammaufsätzen (1 und 2 mm) und 2 verschiebbaren Kammaufsätzen (3 – 21 mm)

Langlebig: Dieses Körperpflege Set für Herren enthält einen leistungsstarken NiMH-Akku mit 80 Minuten kabelloser Laufzeit und ist unter fließendem Wasser abwaschbar

Pflege von Bart- und Gesichts- und Kopfhaar mit dem Braun All-in-One Styling Set Series 3. 8-in-1-Körperpflege Set für Barthaar, Kopfhaar, Details und mehr. Das Bartpflege und Bodygroomer Set für Herren bietet Barttrimmer, Haarschneider, Haarschneidemaschine in einem und ist als Geschenk für den Mann ideal geeignet. Mit ultrascharfen Klingen und 80 Min. Laufzeit. Im Lieferumfang enthalten:1x Trimmer mit Kunststoff-Trimmeraufsatz1x Trimmerkopf für Ohren- und Nasenhaartrimmer1x Mini-Präzisionsscherkopf 1x Verschiebbarer Bart-Kammaufsatz (3 – 11 mm) 1x Verschiebbarer Haar-Kammaufsatz (13 – 21 mm) 1x Fester Kammaufsatz (2 mm)1x Fester Standard-Kammaufsatz (1 mm)1x Detail-Kammaufsatz1x Reinigungsbürste1x Aufbewahrungsbeutel
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Breite
137 mm
Tiefe
57 mm
Höhe
282 mm
Gewicht
437 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
275 mm
Verpackungstiefe
190 mm
Verpackungshöhe
113 mm
Paketgewicht
525 g
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Minimum Haarlänge
1 mm
Maximum Haarlänge
21 mm
Ergonomie
Waschbar
Ja
Lieferumfang
Anzahl der Befestigungen
8
Reinigungsbürste
Ja
Kammaufsatz
Ja
Aufbewahrungstasche
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Betriebsdauer
80 min
Wiederaufladbar
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Ladezeit
8 h
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,20*
€ 44,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.