Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun MGK5440 Haarschneider/-schermaschine Schwarz 18 Lithium-Ion (Li-Ion)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun MGK5440 Haarschneider/-schermaschine Schwarz 18 Lithium-Ion (Li-Ion)
Braun MGK5440 Haarschneider/-schermaschine Schwarz 18 Lithium-Ion (Li-Ion)
Braun MGK5440 Haarschneider/-schermaschine Schwarz 18 Lithium-Ion (Li-Ion)
Braun MGK5440 Haarschneider/-schermaschine Schwarz 18 Lithium-Ion (Li-Ion)
Braun MGK5440 Haarschneider/-schermaschine Schwarz 18 Lithium-Ion (Li-Ion)
Braun MGK5440 Haarschneider/-schermaschine Schwarz 18 Lithium-Ion (Li-Ion)
Braun MGK5440 Haarschneider/-schermaschine Schwarz 18 Lithium-Ion (Li-Ion)
Braun MGK5440 Haarschneider/-schermaschine Schwarz 18 Lithium-Ion (Li-Ion)
Braun MGK5440 Haarschneider/-schermaschine Schwarz 18 Lithium-Ion (Li-Ion)
Braun MGK5440 Haarschneider/-schermaschine Schwarz 18 Lithium-Ion (Li-Ion)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-109199917
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     MGK5440
EAN/GTIN:
     4210201447153
Suchbegriffe:
Bart-Schneider
Bart-Trimmer
Bartschneidemaschine
Bartschneider
Das 10-in-1 Styling Set von Braun für die Körperpflege von Kopf bis Fuß: Barttrimmer, Bodygroomer, Haarschneider, Haarschneidemaschine in einem - Ausgewählte Tools zum Trimmen von Bart-, Ohren- und Nasenhaaren zum Haare schneiden und Bodygrooming

Müheloses Stylen: Die ultrascharfe Klinge ist effizient für die schnelle Ganzkörperpflege

Müheloses Styling, ganz egal welche Länge: Hervorragende Ergebnisse bei jeder Haarlänge von 1 und 2 mm, festen Kammaufsätzen und verschiebbaren Bartkammaufsätzen (3 – 21 mm)

Langlebig: Dieses Körperpflege Set für Herren verfügt über einen leistungsstarken Lithium-Ionen-Akku mit 100 Minuten Laufzeit und ist 100% wasserdicht

Eine Komplettlösung für Ihre Routine zu Hause: Dieses Körperpflege Set für Herren beinhaltet eine Aufbewahrungstasche für die Aufbewahrung im Badezimmer

Körperpflege von Kopf bis Fuß mit dem Braun All-In-One Styling Set Series 5. 10-in-1-Körperpflege Set für Barthaar, Kopfhaar, Details und Bodygrooming. Das Bartpflege und Bodygroomer Set für Herren bietet Barttrimmer, Haarschneider, Haarschneidemaschine in einem und ist als Geschenk für den Mann ideal geeignet. Mit ultrascharfen Klingen, Sensitiv-Kammaufsatz und 100 Minuten Laufzeit. Im Lieferumfang enthalten: 1x Trimmer mit Kunststoff-Trimmeraufsatz 1x Detail-Trimmerkopf1x Trimmeraufsatz für Ohren- und Nasenhaare1x Mini-Präzisionsscherkopf 1x Verschiebbarer Bartkammaufsatz (3 – 11 mm) 1x Verschiebbarer Haarkammaufsatz (13 – 21 mm) 1x Fester Standard-Kammaufsatz (1 mm) 1x Fester Standard-Kammaufsatz (2 mm) 1x Sensitiv-Kammaufsatz1x Reinigungsbürste 1x Aufbewahrungstasche
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Breite
137 mm
Tiefe
57 mm
Höhe
282 mm
Gewicht
446 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
275 mm
Verpackungstiefe
190 mm
Verpackungshöhe
113 mm
Paketgewicht
534 g
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Längenschritte
18
Minimum Haarlänge
0.5 mm
Maximum Haarlänge
21 mm
Material Messer
Edelstahl
Ergonomie
Wasserfest
Ja
Lieferumfang
Anzahl der Befestigungen
10
Reinigungsbürste
Ja
Kammaufsatz
Ja
Aufbewahrungstasche
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Betriebsdauer
100 min
Wiederaufladbar
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Ladezeit
1 h
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Schnellladung
Ja
Schnellladungszeit
5 min
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,61*
€ 76,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,60*
€ 75,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,25*
€ 72,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,77*
€ 71,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,39*
€ 69,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,66*
€ 59,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.