| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-109201747 Herst.-Nr.: 5696 EAN/GTIN: 4000591056963 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Heute kann es regnen, stürmen oder schneien … wen kümmert’s? Für deinen Grill ist dies nämlich nicht das Ende vom Lied. Unsere PREMIUM-Wetterschutzhüllen schirmen deinen feurigen Buddy nachhaltig vor sämtlichen Outdoor-Einflüssen ab. Starkregen, Sonneneinstrahlung, Blizzards oder Schmutz können ihm rein gar nichts mehr anhaben. Das leichte Gewebe aus UV-beständiger Spezialfaser ist extrem reißfest und farbecht. Und dank atmungsaktiver PU-Beschichtung noch richtig smart: von außen wasserdicht, von innen wasserdampfdurchlässig, um die Bildung von Kondenswasser gänzlich auszuschließen. Wegen dieser starken Eigenschaften und der einfachen Handhabung wirst du unsere PREMIUM-Wetterschutzhülle immer schnell überziehen — vor allem mit Lob! Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Hülle | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Material | Polyurethan, Polyester | ![](/p.gif) | Kompatibilität | Kansas Pro Serie, Monroe Pro 3 K + 4 K, Boston Black 4 K | ![](/p.gif) | Griff(e) | Ja | ![](/p.gif) | Wasserfest | Ja | ![](/p.gif) | Elastische Bänder | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |