Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Unterhaltungselektronik
>
Audiokabel
>
Klinke Kabel
>
Klinke Verlängerungskabel
>
Artikel
Manhattan 153560 Audio-Splitter Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
IC Intracom
icecat
Lager 173
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
173-46326212
Hersteller:
Manhattan
Herst.-Nr.:
153560
EAN/GTIN:
766623153560
Suchbegriffe:
AUX Adapter
Adapter AUX
Iso Adapter
Mini-Iso Adapter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1 m
Gewicht
30 g
Paketgewicht
60 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss 1
USB-C & USB-A
Anschluss 2
USB-A & 3.5 mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
AWG Kabelgröße
30
Anzahl
1
Zertifizierung
USB 2.0 CE RoHS FCC REACH UKCA
... >
Audiovisuelle Ausrüstung
>
Signalverarbeitung und -verteilung
>
Audio-Splitter
Weitere Suchbegriffe:
Adapter Klinke
,
Klinke Adapter
,
Klinken Adapter
,
Adapterkabel Klinke
,
Klinke Adapterkabel
,
Klinke Verlängerung
,
Klinke Verlängerungskabel
,
Lautstärkeregler
,
Soundkarte
,
USB Klinke Adapter
,
USB - USB Adapter
,
USB auf USB Adapter
,
USB zu USB Adapter
,
USB-A Klinke Adapter
,
USB-A zu USB Adapter
,
USB-C Klinke Adapter
,
USB-C auf USB Adapter
,
USB-C zu USB Adapter
,
manhatten usb soundkarte
,
usb - usb adapter
,
adapter klinke usb
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 173
2 Tage
2
pro Stück
€ 4,90*
ab € 14,00*
€ 19,82*
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 16,07*
€ 19,99*
Lager 7405
5 Tage
15
pro Stück
€ 1,00*
ab € 15,19*
€ 21,37*
Lager 1039
6 Tage
2
pro Packung
€ 6,99*
ab € 30,37*
€ 41,27*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 34,35*
€ 44,82*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
Lagerstand:
Lager 173
Versand:
Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan Headset-Adapterkabel mit Aux Y-Audiosplitter, 3,5 mm Klinkenbuchse auf 2 x 3,5 mm Klinkenstecker, 15 cm, teilt einzelnen Headsetstecker in Mikrofon und Audiostecker, C...
Manhattan
356121
ab € 8,80*
Sonstiges
Manhattan Headset-Adapterkabel mit Aux Y-Audiosplitter, 3,5 mm Klinkenstecker auf 2 x 3,5 mm Klinkenbuchse, 20 cm, verteilt einzelne 3,5 mm-Buchse auf Mikrofoneingang und Audioa...
Manhattan
356107
ab € 2,35*
Sonstiges
Manhattan Kopfhörer-Splitterkabel mit Aux Y-Audioadapter, 3,5 mm Klinkenstecker auf 2 x 3,5 mm Klinkenbuchse, 15 cm, schließt zwei Kopfhörer an eine einzelne Audiobuchse an, ver...
Manhattan
356114
ab € 6,67*
Sonstiges
Manhattan USB-A auf 3,5 mm Klinke Audioadapter mit Lautstärkeregelung, Kompakter USB 2.0-Adapter als externer Soundkartenersatz, 3,5 mm-Klinkenbuchsen für Audio und Mikrofon, 7....
Manhattan
152341
ab € 11,96*
Sonstiges
Manhattan USB-A auf 3,5 mm Klinke Audioadapter, Klinkenbuchsen für Sound und Mikrofon, komfortabel über den USB-Port
Manhattan
150859
ab € 4,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen