Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 976-DELOCK-66989 Herst.-Nr.: 66989 EAN/GTIN: 4043619669899 |
|
|
| | |
| Dieses hochwertige RJ50 Stecker Set von Delock beinhaltet geschirmte RJ50 Stecker und Knickschutztüllen, um Verlegekabel von 24 - 26 AWG optimal zu konfektionieren. Mit Knickschutztülle Die im Lieferumfang enthaltene Knickschutztülle schützt das Kabelende vor Abrieb und verhindert starke Zugbelastungen am Kabel. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 15 mm | | Tiefe | 22.8 mm | | Höhe | 11.7 mm | Merkmale | Stecker | RJ50 | | Produktfarbe | Schwarz, Silber | | Steckerverbindergeschlecht | Männlich | | Material | Polycarbonat (PC) | | Kabelstandard | Cat5e | | Kabelschirmung | SF/UTP (S-FTP) | | AWG Kabelgröße | 24/26 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 976 | | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 14,86* | € 20,75* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,70* | ab € 15,79* | € 21,96* | | | | | 24 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 19,50* | € 27,00* | | | | | 30 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 20,74* | € 28,44* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 36,31* | € 48,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 976 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 976 | | Versand: Lager 976 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 976 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|