Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Deecos P mini Deckenbeleuchtung LED 20 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Deecos P mini Deckenbeleuchtung LED 20 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-109403371
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     911517.003.2.76
EAN/GTIN:
     4051859826934
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Umgebungstemperatur (max.)
25 °C
Design
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Zylinder
Befestigungstyp
Oberfläche
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK06
Zertifizierung
CE , EAC
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
20 W
Farbtemperatur
2700 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
2000 lm
Strahlungswinkel
31 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
92
Beleuchtungseffizienz
100 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Höhe
195 mm
Gewicht
1250 g
Durchmesser
87 mm
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Einschaltstrom
18 A
Einschaltzeit
250 ms
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,80*
€ 246,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,01*
€ 245,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,28*
€ 231,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,79*
€ 224,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,22*
€ 198,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982421.002
ab € 7,27*
Zubehör
RZB Leuchten
982419.002
ab € 7,27*
Zubehör
RZB Leuchten
982674.002
ab € 67,89*
Zubehör
RZB Leuchten
982369.023
ab € 25,81*
Zubehör
RZB Leuchten
982369.003
ab € 25,75*
Zubehör
RZB Leuchten
982369.013
ab € 25,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.