Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 104393 Eiswürfelmaschine Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 104393 Eiswürfelmaschine Silber
Bartscher 104393 Eiswürfelmaschine Silber
Bartscher 104393 Eiswürfelmaschine Silber
Bartscher 104393 Eiswürfelmaschine Silber
Bartscher 104393 Eiswürfelmaschine Silber
Bartscher 104393 Eiswürfelmaschine Silber
Bartscher 104393 Eiswürfelmaschine Silber
Bartscher 104393 Eiswürfelmaschine Silber
Bartscher 104393 Eiswürfelmaschine Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE8-109425946
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     104393
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eiswürfel-Bereiter
Eiswürfel-Maschine
Eiswürfelbereiter
Eiswürfelmaschine
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
700 mm
Tiefe
581 mm
Höhe
995 mm
Gewicht
63000 g
Technische Details
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Kunststoff, Edelstahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.313,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.519,62*
€ 1.808,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.504,41*
€ 1.790,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.425,28*
€ 1.696,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.376,64*
€ 1.638,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.313,65*
€ 1.563,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.