Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 296401 Küchenschublade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 296401 Küchenschublade
Bartscher 296401 Küchenschublade
Artikel-Nr.:
     CIDE8-109426099
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     296401
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gastronomie-Schubladenblock
Weitere Informationen:
Design
Material
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
395 mm
Höhe
500 mm
Tiefe
700 mm
Gewicht
10560 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 431,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 517,93*
€ 616,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 515,90*
€ 613,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 498,92*
€ 593,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 478,21*
€ 569,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 431,57*
€ 513,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.