Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenco LS-301BK Plattenspieler Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz Manuell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenco LS-301BK Plattenspieler Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz Manuell
Lenco LS-301BK Plattenspieler Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz Manuell
Lenco LS-301BK Plattenspieler Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz Manuell
Lenco LS-301BK Plattenspieler Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz Manuell
Lenco LS-301BK Plattenspieler Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz Manuell
Lenco LS-301BK Plattenspieler Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz Manuell
Lenco LS-301BK Plattenspieler Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz Manuell
Lenco LS-301BK Plattenspieler Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz Manuell
Artikel-Nr.:
     CIDE8-109601369
Hersteller:
     Lenco
Herst.-Nr.:
     LS-301BK
EAN/GTIN:
     8711902073208
Suchbegriffe:
Plattenspieler
Schallplattenspieler
stl deutschland plattenspieler
plattenspieler
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Staubabdeckung enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Betriebsanleitung
Ja
Lautsprecher enthalten
Ja
Adapter für 45 U/min
Ja
Merkmale
Typ
Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb
Betrieb
Manuell
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall, Holz
Plattenmaterial
Kunststoff
Plattenteller Schnelligkeit
33,45 RPM
Lautstärkeregler
Drehregler
Eingebauter Verstärker
Ja
Plattenspieler Typ
Moving magnet (MMC)
Autostop
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Zertifizierung
CE
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Verpackungsdaten
Paketgewicht
8650 g
Verpackungsbreite
480 mm
Verpackungstiefe
220 mm
Verpackungshöhe
710 mm
Lautsprecher
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
20 W
Impedanz
4 Ohm
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.1
Bluethooth-Reichweite
10 m
Line-Ausgänge (RCA)
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
425 mm
Tiefe
345 mm
Höhe
155 mm
Gewicht
7220 g
Energie
Netzteiltyp
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
24 W
Stromverbrauch (Standby)
0.1 W
Netzteil Eingansgsspannung
12 V
Netzteilfrequenz
50/60 Hz
Netzteil Ausgangsspannung
100-240 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
2 A
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,89*
€ 180,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,75*
€ 177,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,68*
€ 166,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,62*
€ 159,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,68*
€ 142,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.