Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller 25950 7 Lochsäge Akkuschrauber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE8-109786130
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     25950 7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hammerbohrkrone
Hohlbohrkrone
Schlagbohrkrone
Lochsäge
Lochsäge für alle Installationen.
Egal ob Holzwerkstoffe, Porenbeton oder Trockenbauwände, die Allmat Mehrzwecklochsäge ist in jedem fall das optimale Werkzeug zum Versenken von Dosen oder zum Durchführen von Rohren. Die hartmetallbestückten, nachschärfbaren Schneidzähne gewährleisten eine lange Lebensdauer. Der auswechselbare Zentrierbohrer sorgt für eine exakte Positionierung. DIe Lochsäge ist geeignet für den rotierenden Einsatz in (Akku-)Schlagbohrmaschinen und SDS-plus Bohrhämmern.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Anzahl der Lochsägen
1 Stück(e)
Merkmale
Typ
Einzelbild
Geeignet für
Akkuschrauber
Geeignet für Materialien
Gipskarton, Laminiertes Paneel, Partikelbord
Produktfarbe
Grau
Zahnmaterial
Wolframkarbid (TC)
Schnitttiefe (max.)
65 mm
Arbeitslänge
100 mm
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
60 mm
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 6 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 7 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 8 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 9 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
25951 4
ab € 21,50*
Ähnlich
Heller
25953 8
ab € 26,85*
Ähnlich
Heller
26071 8
ab € 28,92*
Ähnlich
Heller
25988 0
ab € 23,50*
Ähnlich
Heller
25952
ab € 28,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.