Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer ENLITHIUM9VP1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energizer ENLITHIUM9VP1
Energizer ENLITHIUM9VP1
Energizer ENLITHIUM9VP1
Artikel-Nr.:
     CIDE8-11111712
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     635236
EAN/GTIN:
     7638900332872
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Energizer Lithium 9V Batterie, Blister mit 1 Stück Halten bis zu 65 % länger in Rauchmeldern (im Vergleich zu Energizer® Standard-Alkaline-Batterien)
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Wiederaufladbarer Akku
Batteriegröße(n)
9V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriespannung
9 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
750 mAh
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
17.5 mm
Tiefe
26.5 mm
Höhe
49 mm
Gewicht
33.9 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
4000392
ab € 49,35*
Zubehör
Storacell
SL9VOR
ab € 6,71*
Zubehör
Storacell
SL9VTB
ab € 6,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.