| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-11144905 Herst.-Nr.: WF00218924 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Kompatible Betriebssysteme | Microsoft Windows XP, Windows Vista; Microsoft Windows Server 2003 32-bit/64-bit, SP1/SP2; Windows Server 2008, SP1/SP2; Windows Home Server; Essential Business Server 2008; Small Business Server 2008; Small Business Server 2003; Small Business Server 2000. | Merkmale | Plattform | PC | Systemanforderung | Min. benötigter Speicherplattenplatz | 600 MB | ![](/p.gif) | Min. benötigter RAM | 256 MB | ![](/p.gif) | Minimum Prozessor | Intel Pentium | ![](/p.gif) | Min. benötigte Prozessorgeschwindigkeit | 1000 MHz | ![](/p.gif) | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 2000, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64 | ![](/p.gif) | 64-Bit Computing | Ja | ![](/p.gif) | Minimum Speicherplatten Kapazität (Server) | 600 MB | ![](/p.gif) | Minimum Speicherplatten Kapazität (Kunden Computer) | 600 MB | ![](/p.gif) | Min. benötigter RAM (Server) | 512 MB | ![](/p.gif) | Min. benötigter RAM (client computer) | 256 MB | ![](/p.gif) | Empfohlener RAM | 2048 MB | ![](/p.gif) | Empfohlener Speicherplattenplatz | 20 GB | Lizenz | Typ | Antivirus-Sicherheit | ![](/p.gif) | Software-Typ | Erneuerung | ![](/p.gif) | Lizenztyp | Bildungswesen (EDU) | ![](/p.gif) | Lizenzebenenkauf erforderlich | 101 - 250 Lizenz(en) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Virenscanner, Virenschutz, Virenschutzprogramm, Security Suite, Trend Micro Antivirensoftware, Trend Micro Antivirensoftware Lizenzen, Trend Micro Lizenzen, trend micro anti-virus, trend micro lizenzen, Sicherheits-Software, Antiviren-Software, Antiviren-Programm, Software |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |