Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iiyama MD-WM4040 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
iiyama MD-WM4040 Schwarz
iiyama MD-WM4040 Schwarz
iiyama MD-WM4040 Schwarz
iiyama MD-WM4040 Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-CI24495
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     MD WM4040
EAN/GTIN:
     5902841107281
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Durch das einfache und schnelle Befestigungssystem garantiert diese Wandhalterung eine sichere Verwendung in Umgebungen wie Schulen und anderen öffentlichen Gebäuden.
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
125 kg
Minimale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Maximale VESA-Halterung
400 x 400 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
460 mm
Tiefe
37.5 mm
Höhe
440 mm
Gewicht
1800 g
Verpackungsbreite
205 mm
Verpackungstiefe
38 mm
Verpackungshöhe
505 mm
Paketgewicht
2500 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 63,09*
€ 80,01*
4 Tage
3
pro Stück
€ 8,00*
ab € 63,85*
€ 80,89*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 64,31*
€ 81,36*
3 Tage
9
pro Stück
€ 4,90*
ab € 65,31*
€ 82,41*
3 Tage
3
pro Stück
€ 6,90*
ab € 67,45*
€ 85,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,01*
€ 95,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,12*
€ 94,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,92*
€ 86,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,44*
€ 83,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,09*
€ 75,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.