Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iiyama MD-WM6080 Schwarz Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iiyama MD-WM6080 Schwarz Wand
iiyama MD-WM6080 Schwarz Wand
iiyama MD-WM6080 Schwarz Wand
iiyama MD-WM6080 Schwarz Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE8-112625666
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     MD WM6080
EAN/GTIN:
     5902841107069
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Durch das einfache und schnelle Befestigungssystem garantiert diese Wandhalterung eine sichere Verwendung in Umgebungen wie Schulen und anderen öffentlichen Gebäuden.
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
125 kg
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
400 x 400 mm
Maximale VESA-Halterung
800 x 600 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
660 mm
Tiefe
37.5 mm
Höhe
840 mm
Gewicht
3400 g
Verpackungsbreite
930 mm
Verpackungstiefe
220 mm
Verpackungshöhe
40 mm
Paketgewicht
4100 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 137,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,64*
€ 197,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,45*
€ 193,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,40*
€ 181,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,78*
€ 172,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,34*
€ 163,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.