Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermaltake SWAFAN EX12 ARGB Computergehäuse Luftkühlung 12 cm Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Thermaltake SWAFAN EX12 ARGB Computergehäuse Luftkühlung 12 cm Weiß
Thermaltake SWAFAN EX12 ARGB Computergehäuse Luftkühlung 12 cm Weiß
Thermaltake SWAFAN EX12 ARGB Computergehäuse Luftkühlung 12 cm Weiß
Thermaltake SWAFAN EX12 ARGB Computergehäuse Luftkühlung 12 cm Weiß
Thermaltake SWAFAN EX12 ARGB Computergehäuse Luftkühlung 12 cm Weiß
Thermaltake SWAFAN EX12 ARGB Computergehäuse Luftkühlung 12 cm Weiß
Thermaltake SWAFAN EX12 ARGB Computergehäuse Luftkühlung 12 cm Weiß
Artikel-Nr.:
     832-438197
Hersteller:
     Thermaltake
Herst.-Nr.:
     CL-F169-PL12SW-A
EAN/GTIN:
     4713227539371
Suchbegriffe:
LED Lüfter
RGB Lüfter
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
Weitere Informationen:
Energie
Nennspannung
12 V
Startspannung
9 V
Nennstrom
0.72 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
120 mm
Ventilator Dicke
25 mm
Design
Produktfarbe
Weiß
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Beleuchtungs-LED
Ja
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Luftkühlung
Lüfterdurchmesser
120 mm
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
500 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
2000 RPM
Maximaler Luftstrom
57.11 cfm
Geräuschpegel Lüfter (max.)
32.5 dB
Statischer Lüfterdruck
2.39 mmH2O
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
40000 h
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 53,37*
€ 66,04*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 55,64*
€ 68,63*
2 Tage
45
pro Stück
€ 6,90*
ab € 56,04*
€ 69,10*
1 Tag
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 59,39*
€ 73,55*
13 Tage
83
pro Stück
€ 6,29*
ab € 62,07*
€ 76,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,04*
€ 78,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,35*
€ 77,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,30*
€ 74,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,68*
€ 68,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,37*
€ 63,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.