Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLEXA GmbH & Co HG-PET022


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kunststoff-Geflechtschlauch, Innen Ø 4 mm, Bereich 4-8 mm, grau, halogenfrei, -5
Kunststoff-Geflechtschlauch, Innen Ø 4 mm, Bereich 4-8 mm, grau, halogenfrei, -5
Artikel-Nr.:
     CIDE8-114031700
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10239601008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Installationskanal
Kabelkanal
Schutzschläuche
Geflechtschlauch aus rund geflochtenen PET-Monofilen mit doppelter Kreuzung in den verschiedenen Flechtwinkeln, Bedeckung: > 85%, EN 45545-2 (R22;HL2), (R23;HL3)
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Kadmium, Halogen, Silikon
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS, UKCA
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
200 m
Durchmesser
0.22 mm
Gewicht
6 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Typ
Flexible metallische Leitung (FMC)
Produktfarbe
Grau
Betriebstemperatur
-50 - 175 °C
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,45955*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,24*
€ 1,48
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,02*
€ 1,21
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,98*
€ 1,17
pro Meter
ab 150 Meter
€ 0,89*
€ 1,06
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,60955*
€ 0,72536
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,55955*
€ 0,66586
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,52955*
€ 0,63016
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,45955*
€ 0,54686
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hsgm
2700100190
ab € 62,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.