Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLEXA GmbH & Co HG-PA


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kunststoff-Geflechtschlauch, Bereich 4-10 mm, schwarz, halogenfrei, -50 bis 150
Kunststoff-Geflechtschlauch, Bereich 4-10 mm, schwarz, halogenfrei, -50 bis 150
Artikel-Nr.:
     CIDE8-114062807
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10239202010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Installationskanal
Kabelkanal
Schutzschläuche
Geflechtschlauch aus rund geflochtenen, Polyamid-Monofilen mit doppelter Kreuzung in den verschiedenen Flechtwinkeln
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS, UKCA
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
100 m
Durchmesser
0.25 mm
Gewicht
8 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Typ
Kunststoffrohre
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Flammhemmer
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68, IP69K
Betriebstemperatur
-50 - 150 °C
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,53*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,21*
€ 1,44
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,06*
€ 1,26
pro Meter
ab 25 Meter
€ 0,94*
€ 1,12
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,80*
€ 0,95
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,68*
€ 0,81
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,65*
€ 0,77
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,53*
€ 0,63
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hsgm
2700100190
ab € 62,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.