Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays 10024628 WC-Bürste & Halter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays 10024628 WC-Bürste & Halter
Relaxdays 10024628 WC-Bürste & Halter
Relaxdays 10024628 WC-Bürste & Halter
Relaxdays 10024628 WC-Bürste & Halter
Relaxdays 10024628 WC-Bürste & Halter
Relaxdays 10024628 WC-Bürste & Halter
Relaxdays 10024628 WC-Bürste & Halter
Relaxdays 10024628 WC-Bürste & Halter
Artikel-Nr.:
     CIDE8-114172428
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     4052025246280
EAN/GTIN:
     4052025246280
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Dank der WC-Garnitur haben Sie alles an einem Ort, was Sie im Badezimmer benötigen: einen WC-Bürstenhalter, einen Toilettenpapierhalter und natürlich die passende Klobürste. Die Badgarnitur ist zudem mit einem Ablagefach im Gitter-Design ausgestattet, das Platz für Handys oder Bücher bietet. Die quadratische Basis in Holzoptik sorgt für den festen Stand des WC-Sets. Die abgenutzte WC-Bürste brauchen Sie nicht gegen einen neue auszutauschen – wechseln Sie einfach den Kopf!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
185 mm
Tiefe
185 mm
Höhe
780 mm
Gewicht
1300 g
Merkmale
Produkttyp
WC-Bürste & Halter
Produktfarbe
Schwarz
Haltermaterial
MDF-Platten, Kunststoff
Abnehmbarer Container
Ja
Integrierter Toilettenpapierhalter
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.