Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tucano Gala 37,1 cm (14.6") Folio Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tucano
Tucano
Artikel-Nr.:
     CIDE8-114982437
Hersteller:
     Tucano
Herst.-Nr.:
     TAB-GSS9U-DG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
14.6 "
Etui-Typ
Folio
Material
Nylon
Produkthauptfarbe
Grau
Markenkompatibilität
Samsung
Standby-Modus
Ja
Kompatibilität
Galaxy Tab S9 Ultra
Anzahl der Stand-Modi
2
Pen-Loop
Ja
Schutzfunktion
Kratzresistent
Geschlecht
Unisex
Automatische Wach-/Schlaffunktion
Ja
Technische Details
Aus recycelten Materialien hergestellt
Ja
Prozentualer Anteil an recycelten Materialien
65 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
224 mm
Tiefe
13 mm
Höhe
330 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.