Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA TK-1130


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KYOCERA TK-1130
KYOCERA TK-1130
KYOCERA TK-1130
KYOCERA TK-1130
KYOCERA TK-1130
KYOCERA TK-1130
KYOCERA TK-1130
Artikel-Nr.:
     CIDE8-11704290
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     1T02MJ0NL0
EAN/GTIN:
     632983039892
Suchbegriffe:
Kyocera Toner
Lasertoner Kyocera
Toner Cartridge Kyocera
Toner Kyocera
Der Originaltoner von KYOCERA - überzeugend wirtschaftlich und umweltbewusst

- Kapazität 3.000 Seiten (ISO/IEC 19752/19798)
- Klimaneutraler Toner
- CO2-Kompensation je Kartusche : 3 KG
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Kyocera
Kompatibilität
FS-1030MFP, FS-1030MFP/DP, FS-1130MFP, ECOSYS M2030dn PN, ECOSYS M2030dn, ECOSYS M2530dn
Schwarztoner Seitenleistung
3000 Seiten
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
285 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
100 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 40 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,76*
€ 62,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,16*
€ 62,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,85*
€ 60,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,77*
€ 54,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,14*
€ 53,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,50*
€ 51,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kyocera
1T02J20EU0
ab € 78,34*
Zubehör
Kyocera
1T02BX0EU0
ab € 33,67*
Zubehör
Kyocera
1T02HNBEU0
ab € 10,26*
Zubehör
Kyocera
1T02S50NL0
ab € 64,74*
Zubehör
Kyocera
1T02F90EUC
ab € 65,63*
Zubehör
Kyocera
1T02HM0EU0
ab € 10,14*
Zubehör
Kyocera
1T02HMBEU0
ab € 10,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.