Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bomann KG 7353 Freistehend 268 l C Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE8-118048536
Hersteller:
     C. Bomann
Herst.-Nr.:
     773531
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Kühl-, Gefrierkombi
Kühl-, Gefrierkombination
Entdecke die perfekte Kombination aus Stil, Funktionalität und Effizienz mit dem Bomann Kühlschrank mit Gefrierfach 180 cm hoch. Dieses beeindruckende Kühlgerät bietet nicht nur großzügigen Stauraum, sondern auch zahlreiche innovative Funktionen, die deinen Alltag erleichtern.

Mit einem Volumen von 268 Litern ist dieser Bomann Kühlschrank optimal aufgeteilt in einen geräumigen Kühl- und Gefrierbereich. Der Kühlbereich mit 197 Litern bietet eine stufenlose Temperaturregelung von 0°C bis +8°C, sodass deine Lebensmittel immer frisch und optimal gekühlt sind. Die LED-Innenraumbeleuchtung sorgt für eine klare Sicht auf deine Vorräte, während die transparente Gemüseschale und die 4 Glasablagen (davon 3x höhenverstellbar) eine praktische Organisation ermöglichen. Zusätzlich stehen dir 4 Türablagen und 2 Eiablagen zur Verfügung, um deine Lebensmittel übersichtlich zu verstauen.

Im Gefrierbereich mit 71 Litern und einer 4-Sterne-Kennzeichnung hast du genug Platz für deine tiefgefrorenen Produkte. Mit einer Temperatur von ≤ -18°C und einem Gefriervermögen von 3,2 kg pro 24 Stunden bleiben deine Lebensmittel länger haltbar. Die 3 praktischen Gefrierschubladen ermöglichen eine einfache Organisation und schnellen Zugriff auf deine gefrorenen Waren. Eine Eiswürfelschale ist ebenfalls im Lieferumfang enthalten, um deinen Drinks an heißen Sommertagen den perfekten Kühleffekt zu verleihen.

Neben der herausragenden Leistung punktet der Bomann Kühlschrank auch mit seinem energieeffizienten Betrieb. Mit der Energieeffizienzklasse C und einem Verbrauch von nur 0,367 kWh pro 24 Stunden und insgesamt 134 kWh pro Jahr trägt er zu einer nachhaltigen und kostengünstigen Nutzung bei. Du kannst also beruhigt sein, dass du nicht nur deinen Geldbeutel, sondern auch die Umwelt schonst.

Der Bomann Kühlschrank mit Gefrierfach 180 cm hoch ist zudem mit einem wechselbaren Türanschlag ausgestattet. Diese flexible Option ermöglicht es dir, die Richtung der Türöffnung ganz nach deinen individuellen Bedürfnissen und räumlichen Gegebenheiten anzupassen. Egal ob du den Kühlschrank in deiner Küche, deinem Büro oder deinem Wohnheim platzierst, er passt sich problemlos an deine Umgebung an.

Darüber hinaus überzeugt der Bomann Kühlschrank auch mit seinem leisen Betrieb. Mit einem Betriebsgeräusch von nur 36 dB stört er nicht die Ruhe in deinem Zuhause und schafft eine angenehme Atmosphäre.

Mit dem Bomann Kühlschrank mit Gefrierfach 180 cm hoch holst du dir nicht nur ein zuverlässiges und leistungsstarkes Gerät in deine Küche, sondern auch ein stilvolles und hochwertiges Design.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Verstellbare Füße
Ja
Lenkrollen
Ja
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Unten
Nutzinhalt Gefrierfach
71 l
Gefrierkapazität
3.2 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
11 h
Sternekennzeichnung
4*
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Temperaturanstieg im Gefrierschrank (max.)
-18 °C/h
Eiswürfelbehälter
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
268 l
Klimaklasse
SN-T
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
36 dB
Minimale Betriebstemperatur
10 °C
Maximale Betriebstemperatur
43 °C
Frischezone
Fresh Zone Fach
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
C
Jährlicher Energieverbrauch
134 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energieeffizienzindex (EEI)
64
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
550 mm
Tiefe
558 mm
Höhe
1800 mm
Gewicht
57700 g
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
197 l
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
4
Anzahl der Gemüseschubladen
1
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Ablageflächen Kühlschranktür
4
Eierablage
Ja
Anzahl der Eierbalkone
2
Kühlschrank - Temperaturbereich
0 - 8 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
580 mm
Verpackungstiefe
580 mm
Verpackungshöhe
1870 mm
Paketgewicht
62000 g
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Türmontage
Tür-zu-Tür
Kältemittelart
R600a
Regalmaterial
Glas
Einstellbare Regale
Ja
Invertertechnologie
Ja
Linearer Inverter-Verdichter
Ja
Anzahl der verstellbaren Ablagen
3
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 375,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 436,41*
€ 519,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 433,19*
€ 515,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 414,22*
€ 492,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 403,06*
€ 479,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,99*
€ 447,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.