Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO LabelManager ™ 210D QWERTZ Kitcase


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DYMO LabelManager ™ 210D QWERTZ Kitcase
DYMO LabelManager ™ 210D QWERTZ Kitcase
DYMO LabelManager ™ 210D QWERTZ Kitcase
DYMO LabelManager ™ 210D QWERTZ Kitcase
DYMO LabelManager ™ 210D QWERTZ Kitcase
DYMO LabelManager ™ 210D QWERTZ Kitcase
DYMO LabelManager ™ 210D QWERTZ Kitcase
DYMO LabelManager ™ 210D QWERTZ Kitcase
DYMO LabelManager ™ 210D QWERTZ Kitcase
DYMO LabelManager ™ 210D QWERTZ Kitcase
DYMO LabelManager ™ 210D QWERTZ Kitcase
DYMO LabelManager ™ 210D QWERTZ Kitcase
DYMO LabelManager ™ 210D QWERTZ Kitcase
DYMO LabelManager ™ 210D QWERTZ Kitcase
Artikel-Nr.:
     CIDE8-11857074
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0964070
EAN/GTIN:
     3501170964071
Suchbegriffe:
Dymo-Geräte für Büroanwendung
Dymo-LabelManager-Machines
Dymo-Produkte für Home(Office)
Beschriftungs-Gerät
Vielseitiges Beschriftungsgerät mit großem Grafik-Display - Einfaches Beschriften von Anfang bis Ende mit dem LabelManager™210D+

Mit seinem großen Bildschirm, der einfachen Navigation und den Schnellzugriffstasten ist der LabelManager™ 210D+ vielseitig und leicht bedienbar. Sie können aus acht Schriftgrößen, sieben Schriftstilen und acht Rahmenstilen plus Unterstreichung wählen, um individuelle Etiketten zu erstellen, die sich für fast alle Beschriftungsaufgaben eignen, und bis zu neun häufig verwendete Etiketten speichern und schnell abrufen. Mit dem LabelManager™ 210D+ wird das Beschriften vom Anfang bis zum Druck leicht gemacht.
Weitere Informationen:
Technische Details
Tastatur
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Leistungen
Anzahl Zeichensatz
6
Anzahl Stilen
7
Lieferumfang
Patrone(n) enthalten
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Display
LCD
Tastaturaufbau
QWERTZ
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Sonstige Funktionen
Anzahl der Etiket Formate
9
Navigation Taste
Ja
Drucken
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Maximale Auflösung
180 x 180 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
12 mm/sek
Die besten Konditionen aller 38 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 44,72* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,39*
€ 67,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,80*
€ 66,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,37*
€ 63,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,41*
€ 57,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,02*
€ 55,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,72*
€ 53,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dymo
S0718040
ab € 10,71*
Zubehör
Dymo
1978365
ab € 7,14*
Zubehör
Dymo
S0718060
ab € 11,14*
Zubehör
Dymo
1978366
ab € 7,16*
Zubehör
Dymo
1978367
ab € 7,18*
Zubehör
Dymo
S0720530
ab € 3,9388*
Zubehör
Dymo
S0720680
ab € 8,03*
Zubehör
Dymo
S0720780
ab € 7,61*
Zubehör
Dymo
S0720730
ab € 7,81*
Zubehör
Dymo
S0720570
ab € 8,26*
Zubehör
Dymo
S0720610
ab € 8,54*
Zubehör
Dymo
S0720600
ab € 9,05*
Zubehör
Dymo
S0720790
ab € 7,79*
Zubehör
Dymo
S0720580
ab € 7,62*
Zubehör
Dymo
S0720720
ab € 9,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.