Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG DSG10TY Soundbar-Lautsprecher Schwarz 3.1 Kanäle 420 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG DSG10TY Soundbar-Lautsprecher Schwarz 3.1 Kanäle 420 W
LG DSG10TY Soundbar-Lautsprecher Schwarz 3.1 Kanäle 420 W
LG DSG10TY Soundbar-Lautsprecher Schwarz 3.1 Kanäle 420 W
LG DSG10TY Soundbar-Lautsprecher Schwarz 3.1 Kanäle 420 W
LG DSG10TY Soundbar-Lautsprecher Schwarz 3.1 Kanäle 420 W
LG DSG10TY Soundbar-Lautsprecher Schwarz 3.1 Kanäle 420 W
LG DSG10TY Soundbar-Lautsprecher Schwarz 3.1 Kanäle 420 W
LG DSG10TY Soundbar-Lautsprecher Schwarz 3.1 Kanäle 420 W
LG DSG10TY Soundbar-Lautsprecher Schwarz 3.1 Kanäle 420 W
LG DSG10TY Soundbar-Lautsprecher Schwarz 3.1 Kanäle 420 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-120221036
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     DSG10TY
EAN/GTIN:
     8806087999501
Suchbegriffe:
Lautsprecher PC
Lautsprecherset
PC Lautsprecher
Intelligenter Lautsprecher
Auf die OLED evo G-Serie abgestimmt
Ergänze deinen LG OLED evo mit einer passenden Soundbar. Sie kann wie ein Gemälde flach an der Wand befestigt werden.

Eine virtuelle Ebene erzeugt realistischen Sound
Sound satt: Mit Triple Level Spatial Sound wird eine virtuelle Ebene geschaffen, die eine Klangkuppel um dich herum erzeugt.

Faszinierender Rundum-Sound
Macht dein Heimkino-Setup komplett: 3.1-Kanal-Surround-Sound mit 420 Watt. Dolby Atmos und DTS:X sorgen zusätzlich für völlige Immersion.

Unverzerrter Sound – einfach überall
Die Soundbar scannt deinen Raum und identifiziert sowohl deinen Standort als auch den der Rücklautsprecher. Unabhängig von ihrer Platzierung stellt sie sich auf Lautstärkeunterschiede und Verzögerungszeit ein. So erzeugt sie auf intelligente Weise in jeder Umgebung kristallklaren Klang ohne Verzerrungen.

Erlebe ausdrucksstarke Klangwunder
Die LG Soundbar wandelt einfache 2-Kanal-Audiosignale in Mehrkanal-Audiosignale um und sorgt so für einen tiefen Klang, der deinen Raum durchdringt.

Optimiert Sound genre-gerecht
Egal ob Blockbuster, Arthouse-Film oder Nachrichtensendungen – AI Sound Pro erkennt, was du dir gerade ansiehst, und passt den Sound genre-gerecht an.

Sound ist mit jedem Bild synchronisiert
Gib Anschlüsse an deinem Fernseher frei, und schließe deine Konsolen an die LG Soundbar an, ohne dass die Grafikleistung beeinträchtigt wird. VRR/ALLM-Unterstützung sorgt für ruckelfreies Gaming ohne nennenswerte Verzögerungen.

Streaming in atemberaubendem HD
Streame Inhalte von deinen Lieblingsplattformen ohne Komprimierung durch verlustfreie HD-Unterstützung. Für Spotify Connect, TIDAL Connect und Chromecast.

Verwende die Plattform deiner Wahl
LG Soundbars bieten jetzt Kompatibilität mit weiteren KI-Diensten. Du kannst die LG Soundbar ganz einfach über die Plattform deiner Wahl steuern.

Innenteile aus recyceltem Kunststoff
Für die LG Soundbars werden Teile aus recyceltem Kunststoff verwendet. Wir versuchen zunehmend, bei der Produktion unserer Soundbars einen umweltbewussteren Ansatz zu verfolgen.

Jersey-Bezug aus Plastikflaschen
Sämtliche LG Soundbars werden mit Bedacht entworfen. Es wird sorgfältig darauf geachtet, dass ein hoher Prozentsatz an wiederverwerteten Materialien verwendet wird – so wie der Polyster-Bezug aus recycelten Plastikflaschen (Global Recycled Standard).

Verpackung aus recyceltem Zellstoff
Die LG Soundbar wurde von SGS als umweltfreundliches Produkt zertifiziert, da die interne Verpackung von EPS-Schaum (Styropor) und Plastiktüten auf recycelten Zellstoff umgestellt wurde – eine umweltfreundliche Alternative, die das Produkt dennoch schützt.
Weitere Informationen:
Audio
Audio Kanäle
3.1 Kanäle
RMS-Leistung
420 W
Eingebaute Audio-Decoder
DTS Digital Surround, DTS:X, Dolby Atmos, Dolby Digital
Equalizer Modi
AI Sound Pro, Bass Blast, Bass Blast+, Spiel, Musik, Sport, Standard, Voice
Audio Return Channel (ARC)
Ja
Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC)
Ja
Audio-Abtastrate (24 Bit)
96 kHz
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10)
Apple AirPlay 2-Unterstützung
Ja
Network streaming services unterstützt
Chromecast, Spotify, Den Gezeiten unterworfen
Unterhaltungselektronik-Kontrolle (CEC)
SimpLink
Spotify Connect
Ja
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Virtueller Assistent
Amazon Alexa & Google Assistant
Variable Bildwiederholfrequenz (VRR)
Ja
Auto-Low-Latency-Modus (ALLM)
Ja
Verpackungsdaten
Paketgewicht
16100 g
Markeneigenschaften
LG-Technologien (AV/TV)
AI Room Calibration, WOW Interface, WOW Orchestra
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Bluetooth
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
HDMI-In
1
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
USB Anschluss
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1446 mm
Tiefe
32.5 mm
Höhe
150 mm
Gewicht Soundbar
3900 g
Breite des Subwoofers
180 mm
Tiefe des Subwoofers
290 mm
Höhe des Subwoofers
394 mm
Tieftönergewicht
5800 g
Subwoofer
Subwoofer enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 639,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 720,74*
€ 857,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 712,38*
€ 847,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 694,21*
€ 826,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 679,02*
€ 808,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 639,91*
€ 761,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.