Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yale Keypad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE8-120552837
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     AL-KP-1A-W
EAN/GTIN:
     5052847131084
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
115 g
Abmessungen (BxTxH)
64 x 22.49 x 122 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Energie
Energiebedarf
1x CR123A lithium battery
Farbe
Produktfarbe
Weiß
Verpackungsdaten
Paketgewicht
140 g
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,63*
€ 72,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,02*
€ 70,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,91*
€ 67,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,36*
€ 63,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,57*
€ 61,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,75*
€ 60,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,86*
€ 51,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.