Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens iQ100 KB96NNSE0 Integriert 383 l E Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens iQ100 KB96NNSE0 Integriert 383 l E Weiß
Siemens iQ100 KB96NNSE0 Integriert 383 l E Weiß
Siemens iQ100 KB96NNSE0 Integriert 383 l E Weiß
Siemens iQ100 KB96NNSE0 Integriert 383 l E Weiß
Siemens iQ100 KB96NNSE0 Integriert 383 l E Weiß
Siemens iQ100 KB96NNSE0 Integriert 383 l E Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-120914071
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     B96NNSE0
EAN/GTIN:
     4242003938249
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlgefrierkombination
Einbaukühlgefrierkombination
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Mehr Platz für frische Produkte.
Die hyperFresh-Schublade bietet dir mehr Platz für dein Obst und Gemüse und sorgt für die richtige Luftfeuchtigkeit. In der Schublade bleiben die Produkte knackig und lecker und die Vitamine und Nährstoffe werden bewahrt.

Bruchsichere und leicht zu reinigende Glasablagen.
Alle Glasablagen bestehen aus extrastarkem, reinigungsfreundlichem Sicherheitsglas. Fällt mal etwas um, wird die verschüttete Flüssigkeit eingedämmt und läuft nicht durch den gesamten Kühlraum.

So bleibt dein Gefrierfach frostfrei.
Du musst dein Gefrierfach nie wieder abtauen, damit dein Gefriergut einwandfrei bleibt und dein Gerät energieeffizient läuft. Das noFrost-System hält die Luft trocken, indem es ihr Feuchtigkeit entzieht. Das verhindert die Bildung von Eis an den Innenwänden des Geräts oder von Reif auf den Lebensmitteln – und Abtauen wird überflüssig. Dadurch sparst du nicht nur Aufwand, sondern auch Energie, denn ein frostfreies Gefrierfach arbeitet effizienter.

Auf einen Blick sehen, was im Kühlschrank ist.
Das eingebaute LED-Licht sorgt für eine gleichmäßige Ausleuchtung, sodass du direkt siehst, was du Gutes im Kühlschrank hast. Die Positionierung der LEDs im vorderen Bereich des Kühlschranks sorgt dafür, dass Lebensmittel nichts verdunkeln. Noch besser: Die LEDs sind langlebig und energieeffizient.

Kurzzeitige Temperaturabsenkung zum Abkühlen von Lebensmitteln.
Mit superCooling kannst du die Temperatur deines Kühlschranks für eine bestimmte Zeit senken, um frische Lebensmittel schnell herunterzukühlen. Damit wird ein unerwünschter Temperaturanstieg der bereits gekühlten Lebensmittel verhindert.

Schneller einfrieren, besser aufbewahren.
Du hast deinen Wocheneinkauf erledigt und möchtest, dass deine tiefgekühlten Lebensmittel deine bereits eingefrorenen Waren nicht beeinträchtigen? Mit superFreezing kühlt dein Gefrierfach auf seine Minimaltemperatur herunter, so dass deine neu hinzugefügten Lebensmittel schnell gefrieren und bereits gefrorene Lebensmittel gefroren bleiben. Idealerweise aktivierst du superFreezing 4 bis 6 Stunden, bevor du mit deinen großen Tüten nach Hause kommst. Mit der Home Connect App senkt superFreezing die Temperatur kurzzeitig, um deine Lebensmittel schneller einzufrieren, während du noch unterwegs bist. Das ist leistungsstarkes Gefrieren auf Knopfdruck.

Damit die Kälte drinnen bleibt.
Vergisst du manchmal, den Kühlschrank zuzumachen? Oder schaust du manchmal einfach etwas länger hinein? Wenn die Tür zu lange offen bleibt, gibt der Türalarm Bescheid: Er erinnert dich daran, den Kühlschrank zu schließen, damit nicht unnötig Kälte und damit Energie verschwendet wird. Wenn dein Gerät über Home Connect verfügt, wirst du auch über die Home-Connect-App benachrichtigt.

45 % mehr Platz für deine Einkäufe.
Kühlschrank zu klein? Diese Zeiten sind vorbei. Mit dieser 70 cm breiten Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination, die in eine 75-cm-Möbelnische passt, bekommst du all den Platz, den du brauchst. Und hast bis zu 45 % mehr Kapazität für deinen Wocheneinkauf. Da deine Lebensmittel frisch und lecker bleiben, kannst du auf Vorrat einkaufen und hast immer alles im Haus. Egal, ob große Sushi-Platten, eine Menge frisches Obst und Gemüse oder viele Flaschen, der Platz reicht immer für alles, was deine Familie braucht.

Steuere deinen Kühl- und Gefrierschrank von überall aus.
Schöpfe mit Home Connect* das volle Potenzial deines Kühl- und Gefriergeräts aus. Steuere deinen Siemens-Kühlschrank von unterwegs: Passe die Temperatur oder Beleuchtung an oder führe Diagnosen durch - alles über dein Smartphone oder Tablet. Tür offen gelassen? Kein Thema, dann erhältst du eine Push-Benachrichtigung! Oder versetze das Gerät in den Urlaubsmodus. Und im Falle eines Problems kann der Siemens-Kundendienst aus der Ferne auf das Gerät zugreifen. Die Steuerung deines Kühl- oder Gefrierschranks war noch nie so einfach.
Weitere Informationen:
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Unten
Nutzinhalt Gefrierfach
98 l
Gefrierkapazität
9.5 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
12 h
Sternekennzeichnung
4*
NoFrost-Funktion (Gefriereinheit)
Ja
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Schnellfrost-Funktion
Ja
Abtauautomatik (Gefriereinheit)
Ja
Eiswürfelbehälter
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
383 l
Klimaklasse
SN-ST
Lärmemissionsklasse
B
Geräuschpegel
34 dB
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
256 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Breite
691 mm
Tiefe
548 mm
Höhe
1935 mm
Gewicht
65900 g
Einbauraum Breite
710 mm
Einbauraum Tiefe
560 mm
Einbauraum Höhe
1940 mm
Markeneigenschaften
Siemens-Technologien (Lebensmittellagerung)
Home Connect, hyperFresh, superCool, superFreeze
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
285 l
NoFrost-Funktion (Kühleinheit)
Ja
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
4
Anzahl der Gemüseschubladen
1
Super Kühlungs-Funktion
Ja
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Anzahl der herausnehmbaren Einlegeböden
4
Ablageflächen Kühlschranktür
4
Eierablage
Ja
Anzahl der Eierbalkone
3
Design
Geräteplatzierung
Integriert
Produktfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Steuerung
Berührung
Regalmaterial
Glas
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.106,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.230,92*
€ 1.464,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.220,75*
€ 1.452,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.174,98*
€ 1.398,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.144,93*
€ 1.362,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.106,93*
€ 1.317,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.