Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Serie 6 KFI96AXEA Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 574 l E Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Serie 6 KFI96AXEA Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 574 l E Schwarz, Edelstahl
Bosch Serie 6 KFI96AXEA Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 574 l E Schwarz, Edelstahl
Bosch Serie 6 KFI96AXEA Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 574 l E Schwarz, Edelstahl
Bosch Serie 6 KFI96AXEA Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 574 l E Schwarz, Edelstahl
Bosch Serie 6 KFI96AXEA Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 574 l E Schwarz, Edelstahl
Bosch Serie 6 KFI96AXEA Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 574 l E Schwarz, Edelstahl
Bosch Serie 6 KFI96AXEA Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 574 l E Schwarz, Edelstahl
Bosch Serie 6 KFI96AXEA Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 574 l E Schwarz, Edelstahl
Bosch Serie 6 KFI96AXEA Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 574 l E Schwarz, Edelstahl
Bosch Serie 6 KFI96AXEA Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 574 l E Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE8-120920685
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     KFI96AXEA
EAN/GTIN:
     4242005377848
Suchbegriffe:
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Kühl-, Gefrierkombi
Kühl-, Gefrierkombination
  • VitaFresh XXL <0 °C>: hält Lebensmittel in extra großen, luft- und temperaturkontrollierten Schubladen länger frisch.
    - Metallrückwand mit MultiAirflow: zirkuliert kühle Luft für gleichmäßige Temperatur im Kühlschrank.
    - XXL-Fassungsvermögen: mehr Platz für Lebensmittel, wenn du ihn brauchst.
    - LED-Beleuchtung: So hast du deine Lebensmittel immer perfekt im Blick.
    - Big-Box-Schublade: zum Stapeln von Vorratsbehältern oder für großes Gefriergut
Weitere Informationen:
Ergonomie
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Kabellänge
2.4 m
Bedienung durch Apps unterstützt
Home Connect
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Unten
Nutzinhalt Gefrierfach
199 l
Gefrierkapazität
16 kg/24h
NoFrost-Funktion (Gefriereinheit)
Ja
Innenbeleuchtung Gefriereinheit
Ja
Anzahl der Gefrierschubladen
6
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
574 l
Klimaklasse
SN-T
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
39 dB
Eiswürfelbereiter
Ja
Eis-Crusher
Ja
Wasserspender
Ja
Spender-Platzierung
Durch die Tür
Wasserversorgungsart
Wassertank
Fassungsvermögen Wassertank
4 l
Urlaubsschaltung
Ja
Frischezone
Fresh Zone Fach
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
327 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Stromstärke
10 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
905 mm
Tiefe
731 mm
Höhe
1830 mm
Gewicht
139500 g
Markeneigenschaften
Bosch-Technologien (Lebensmittellagerung)
VitaFresh XXL
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
375 l
NoFrost-Funktion (Kühleinheit)
Ja
Multi Airflow System (Kühlschrank)
Ja
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
5
Anzahl der Gemüseschubladen
2
Super Kühlungs-Funktion
Ja
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Anzahl der herausnehmbaren Einlegeböden
4
Flaschengestelle
Ja
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Eingebautes Display
Ja
Kindersicherung
Ja
Steuerung
Berührung
Regalmaterial
Glas
Einstellbare Regale
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.895,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.039,74*
€ 2.427,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.019,10*
€ 2.402,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.951,78*
€ 2.322,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.914,22*
€ 2.277,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.895,34*
€ 2.255,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.