Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecovacs DEEBOT T30S COMBO COMPLETE Roboter-Staubsauger 0,275 l Beutellos Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ecovacs DEEBOT T30S COMBO COMPLETE Roboter-Staubsauger 0,275 l Beutellos Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-121009974
Hersteller:
     ECOVACS
Herst.-Nr.:
     T30SCOMPLETE
EAN/GTIN:
     6970135033324
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
ECOVACS All-in-One-Reinigungslösung
Das perfekte Teamwork, Makellos in jeder Hinsicht

Eine neue Dimension der Reinigung durch nahtlose Integration anpassungsfähiger Geräte und deren unkomplizierter Wartung.
Combo-Design, Adaptive Randreinigungsfunktion TruEdge™, ZeroTangle Anti-Tangle-Technologie

Combo-Design
Der DEEBOT T30S COMBO definiert mit seinem innovativen Kombi-Design die Reinigungseffizienz neu. Der vielseitige Akku-Handstaubsauger und der intelligente Staubsaugerroboter teilen sich eine bidirektionale OMNI-Station. Während der intelligente Staubsaugerroboter deine gesamte Bodenfläche automatisch reinigt, nimmt der Handstaubsauger vertikale Oberflächen in Angriff und reinigt perfekt in allen Ecken. Zusammen bieten diese Geräte eine umfassende Lösung aus einer Hand, die all deine Reinigungsanforderungen zu Hause erfüllt.

Adaptive Randreinigungsfunktion TruEdge™
Der DEEBOT T30S COMBO zeichnet sich durch die TruEdge™-Technologie aus, die ein vollständiges Ausfahren der Mopp-Platte gewährleistet. Dank der präzisen Steuerung durch den stufenlos verstellbaren Mopp-Extender und die 3D-Omnidirektionalen Wahrnehmungssensoren erreicht die Mopp-Platte dank ihres nahtlos ausfahrbaren und einziehbaren Designs jeden Winkel und jede Ecke. Mit einem optimalen Abstand von 1 mm zu Wänden und Hindernissen sorgt TruEdge™ für eine makellose Reinigung, jetzt mit einer 100 %igen Abdeckung der Reinigungsflächen im Vergleich zu den Vorgängermodellen.

ZeroTangle Anti-Tangle-Technologie
Mit der ZeroTangle-Technologie im DEEBOT T30S COMBO stellen wir einen weiteren Durchbruch in der Entwicklung von verhedderungsfreien Bürsten vor. Ausgestattet mit einer speziell entwickelten V-förmigen Walzenbürste mit 21° geneigten Flachborsten ermöglicht diese Konfiguration eine effiziente Absaugung und Beseitigung der Haare von der Bürste. Der Saugroboter erzielt eine noch stärkere Leistung mit den eingebauten Doppelkamm-Zahnreihen im Bürstenfach, die die Haare aktiv in die Saugöffnung schleusen. Diese Technologie minimiert das Verheddern von Haaren und sorgt für eine Verhedderungsrate von nur 0 % bei einer gleichzeitig hohen Saugleistung und einem sicheren und leisen Betrieb.

Erlebe eine mühelose, leichte und vielseitige Reinigung auf Tastendruck
Leistungsstarker Handstaubsauger für die Reinigung verschiedener Oberflächen, Vierstufiges Filtersystem, Konfiguration der Bürstenköpfe, 1,2 kg Leichtgewicht

Leistungsstarker Handstaubsauger für die Reinigung verschiedener Oberflächen
Der DEEBOT T30S COMBO bietet mit seinem fortschrittlichen vierstufigen Filtersystem, dem vielseitigen COMBO -Bürstenset, dem geringen Gewicht und der intelligenten Auto-Boost-Saugverstärkung ein umfassendes und effizientes Reinigungserlebnis.

Vierstufiges Filtersystem
Ausgestattet mit einem Hauptzyklon und einem Netzfilter kann der T30S COMBO-Handstaubsauger große und kleine Partikel effektiv aufnehmen. Die sechsstufige Zyklonstruktur trennt Luft und Staub, um Verstopfungen zu verhindern, und gewährleistet so eine hohe Saugkraft über lange Zeit. Der 13-stufige, waschbare HEPA-Filter kann bis zu 99,97 % der 0,3 μm-Feinstaubpartikel aufnehmen. Er reinigt die Luft und hinterlässt ein frisches und sauberes Zuhause - perfekt für Familien mit Allergien.

Konfiguration der Bürstenköpfe
Das DEEBOT T30S COMBO -Set besteht aus 4 verschiedenen Bürstenköpfen: Fugendüse, Staubbürste, Mini-Power-Bürste und den ZeroTangle Power-Bürstenkopf. Der speziell entwickelte ZeroTangle Power-Bürstenkopf mit abgewinkelten Bürsten trennt und entfernt Haare bei jeder Umdrehung aktiv von der Bürstenwalze und reinigt so effizient Haare von Haustieren u. ä. auf dem Boden. Das Bürstenkopfset eignet sich für verschiedene Reinigungsszenarien, z. B. Sofasitze, staubige Oberflächen und Haare usw.

1,2 kg Leichtgewicht
Das 1,2 kg leichte Design des Handstaubsaugers, vergleichbar mit zwei Flaschen Mineralwasser, ermöglicht eine mühelose, ermüdungsfreie Handhabung bei längeren Reinigungssessions für ein besseres Benutzererlebnis.

Automatische Reinigung mit branchenführenden Innovationen

Automatische Entleerung für Saugroboter und Handstaubsauger
Die All-in-One OMNI-Station erhält ein weiteres Upgrade. Die OMNI-Station des T30S COMBO sammelt nicht nur den Staub des DEEBOTs, sondern automatisiert auch die Staubentsorgung für den Handstaubsauger. Du kannst ihn einfach in seinem Stationsplatz abstellen und er wird in 10 Sekunden komplett entleert. Der große 3-Liter-Staubsaugerbeutel reicht für bis zu 60 Tage, sodass er nicht so häufig erneuert werden muss.

All-in-One OMNI Station
Erlebe mühelose und hygienische Reinigung mit dem DEEBOT T30S COMBO. Das minimalistische, quadratische Design der OMNI Multifunktionsstation fügt sich nahtlos in verschiedene Einrichtungsstile ein. Genieße die intelligente Mopp-Reinigung mit einem stets frischen Pad bei jedem Wischen, während die innovative 70 °C Heißwasser-Auswaschung den Schmutz und die Flecken auf den Wischmopps effektiv löst und Kreuzkontaminationen vermeidet. Die Intelligente Nachwisch-Funktion passt die Reinigungszyklen an den jeweiligen Verschmutzungsgrad des Raumes oder Bereiches an. Die Heißlufttrocknung verhindert Bakterienwachstum und unangenehme Gerüche und sorgt so mit minimalem Aufwand für ein makelloses Zuhause.

11000 Pa Saugkraft
Die starke 11.000 Pa Saugkraft des DEEBOT T30S COMBO, angetrieben von einem Hochgeschwindigkeitsmotor und einem gradlinig ausgeführten Staubkanal, sorgt duch die sichere Aufnahme auch von größeren Staubpartikeln für eine gründliche Reinigung von Teppichen und Hartböden.

OZMO Turbo 2.0
Das OZMO Turbo 2.0 Wischsystem verfügt über zwei rotierende Wischmopps, die mit hohem Anpressdruck schrubben und hartnäckige Flecken effektiv beseitigen, so dass deine Wohnung gründlich gereinigt wird.

Präzise Navigation für optimale Reinigung
TrueDetect 3D 3.0, TrueMapping 2.0, 9 mm Automatische Mopp-Anhebung

TrueDetect 3D 3.0
Der DEEBOT T30S COMBO verfügt über die TrueDetect 3D 3.0 Technologie mit strukturiertem Licht, die eine millimetergenaue Hindernisvermeidung durch fortschrittliche Algorithmen ermöglicht, die für eine sichere Navigation um kleine Objekte, Kabel und größere Hindernisse herum garantiert, um den Saugroboter und dein Zuhause zu schützen.

TrueMapping 2.0
Der DEEBOT T30S COMBO verfügt über die TrueMapping 2.0-Technologie mit der er 100 Quadratmeter in nur 6 Minuten kartieren kann. Er errechnet dabei eine effiziente, logische Pfadplanung für komplexe Bereiche wie unter Esstischen, erstellt Karten für mehrere Stockwerke (mit automatischer Umschaltung) und kann Treppen erkennen, um Abstürze zu verhindern.

9 mm Automatische Mopp-Anhebung
Mit Hilfe von Ultraschall erkennt die DEEBOT T30S COMBO zuverlässig Teppiche und er hebt seine Wischmopps automatisch an, um eine Durchnässung oder zufällige Verschmutzung durch die Wischmopps zu verhindern. Auf Teppichen wird generell die maximale Saugleistung verwendet, um so ein optimales Reinigungsergebnis zu gewährleisten.

Erlebe eine neues Level der bequemen Steuerung und flexiblen Anpassungsmöglichkeiten

Fußberührungs-Steuerung
Noch nie war es so einfach, den DEEBOT in Gang zu setzen. Durch eine einzige, leichte Berührung der Frontbumpers mit dem Fuß wird die Reinigung auf die schnellste und unkomplizierteste Weise gestartet.

YIKO KI-Sprachassistent
Die AI Sprachsteuerung unterstützt die Eingabe natürlicher Sprache und eine robuste Spracherkennung mit drei Mikrofonen für eine dynamische Weckrate von ≥90 % und bietet Benutzern bequeme und präzise sprachgesteuerte Befehle. Darüber hinaus ist der DEEBOT T30S COMBO für mehr Komfort mit Google Assistant und Alexa kompatibel.

Intelligentes Nachwischen
Wenn der DEEBOT stark verschmutzte Bereiche erkennt, startet er automatisch das Nachwischen. Wenn die intelligenten Sensoren und Algorithmen anhand des Schmutzwassers stark verschmutzte Bereiche erkennen, aktiviert der Roboter den MagiClean-Modus und wischt den Bereich automatisch ein weiteres Mal, um ihn gründlich zu reinigen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Arbeitsbreite
9 mm
Höhe
104 mm
Breite
353 mm
Tiefe
351 mm
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
5200 mAh
Laufzeit
290 min
Akku-/Batteriespannung
14.4 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
60 W
Design
Staubbehälter Typ
Beutellos
Produktfarbe
Schwarz
Name der Farbe
Schwarz
Technische Details
Staubkapazität
0.275 l
Saugleistung
11000 Tag
Leistungen
Staubkapazität (gesamt)
0.275 l
Nasswischen
Ja
Automatische Rückkehr zur Basisstation
Ja
Geräuschpegel
78 dB
Staubkapazität (Basis)
4 l
Fassungsvermögen Wassertank
0.055 l
Staubsauger-Programme
Mopp
Funktionen der Basisstation
Ladend, Purification
Hinderniserkennung
Ja
Bürstentyp
Walzenbürste & Seitenbürste
unterstützte Bodenflächen
Teppich
Schwellensteigerung (max)
20 mm
Navigationstyp
TrueDetect 3D 3.0, TrueMapping 2.0
Lieferumfang
Benutzerhandbuch
Ja
Reinigungstuch
Ja
Basisstation
Ja
Docking-Station enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.024,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.217,86*
€ 1.449,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.193,75*
€ 1.420,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.115,05*
€ 1.326,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.071,50*
€ 1.275,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.024,76*
€ 1.219,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.