Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OtterBox React Necklace Series für MagSafe für iPhone 16, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OtterBox React Necklace Series für MagSafe für iPhone 16, Schwarz
OtterBox React Necklace Series für MagSafe für iPhone 16, Schwarz
OtterBox React Necklace Series für MagSafe für iPhone 16, Schwarz
OtterBox React Necklace Series für MagSafe für iPhone 16, Schwarz
OtterBox React Necklace Series für MagSafe für iPhone 16, Schwarz
OtterBox React Necklace Series für MagSafe für iPhone 16, Schwarz
OtterBox React Necklace Series für MagSafe für iPhone 16, Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-121110861
Hersteller:
     OtterBox
Herst.-Nr.:
     77-96814
EAN/GTIN:
     840304776047
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Trageband
Ja
Verpackungsbreite
107.9 mm
Verpackungstiefe
38.1 mm
Verpackungshöhe
196.8 mm
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.1 "
Etui-Typ
Cover
Material
Nylon, Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 16
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
MagSafe-kompatibel
Ja
Schutzfunktion
Tropfsicher, Kratzresistent
Kabelloses Aufladen
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Militärstandard
MIL-STD-810G
Aus recycelten Materialien hergestellt
Ja
Recycelte Materialien
Recycelbarer Kunststoff
Prozentualer Anteil an recycelten Materialien
35 %
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
230.1 mm
Höhe des Versandkartons
193.8 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
76.6 mm
Tiefe
10.7 mm
Höhe
163.6 mm
Gewicht
91.75 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OtterBox
77-96167
ab € 6,88*
Zubehör
OtterBox
78-81167
ab € 17,63*
Zubehör
OtterBox
78-80445
ab € 11,99*
Zubehör
OtterBox
77-82593
ab € 15,41*
Zubehör
OtterBox
78-81158
ab € 35,21*
Zubehör
OtterBox
77-91442
ab € 11,15*
Zubehör
OtterBox
77-96183
ab € 8,59*
Zubehör
OtterBox
77-96199
ab € 15,10*
Zubehör
OtterBox
77-96215
ab € 13,60*
Zubehör
OtterBox
78-81343
ab € 40,15*
Zubehör
OtterBox
78-81338
ab € 8,87*
Zubehör
OtterBox
78-81340
ab € 8,81*
Zubehör
OtterBox
78-81341
ab € 11,04*
Zubehör
OtterBox
78-81342
ab € 22,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.