Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franz Mensch 86544 Sicherheitsschuh Unisex Erwachsener Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsstiefel FOOD S4, Farbe: weiß, Größen: 35-48 Version: 44 - Größe 44
Sicherheitsstiefel FOOD S4, Farbe: weiß, Größen: 35-48 Version: 44 - Größe 44
Artikel-Nr.:
     CIDE8-121568072
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     86544
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Merkmale
Geschlecht
Unisex
Zielgruppe
Erwachsener
Typ Sicherheitsschuhe
Sicherheits-Gummistiefel
Produkthauptfarbe
Weiß
Muster
Kein Muster
Größe (EU)
44
Zehenschutz
Ja
Sicherheitscode für Schuhe (ISO 20345)
S4
Rutschfest
Ja
Wasserfest
Ja
Zertifizierung
CE PSA VO (EU) 2016-425
Ursprungsland
CHN
Sonstige Funktionen
Kollektion
Hygostar
Material
Obermaterial
Ethylen-Vinylacetat (EVA)
Einlegesohlenmaterial
Ethylen-Vinylacetat (EVA)
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Agrar-Sicherheitsstiefel, Antirutschgummistiefel, Antirutschstiefel, Gummistiefel, Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Küchenschuhe, Lebensmittel Hygiene Schuhe, Lebensmittel-Berufsstiefel, Lebensmittel-Sicherheitsstiefel, Lebensmittelstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, pvc stiefel weiss, arbeitsstiefel, berufsstiefel weiß
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paar (ab € 12,74* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 6 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 18 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 40 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franz Mensch
86536
ab € 12,72*
Sonstiges
Franz Mensch
86537
ab € 12,80*
Sonstiges
Franz Mensch
86538
ab € 12,75*
Sonstiges
Franz Mensch
86539
ab € 12,78*
Sonstiges
Franz Mensch
86540
ab € 12,80*
Sonstiges
Franz Mensch
86541
ab € 12,76*
Sonstiges
Franz Mensch
86542
ab € 12,78*
Sonstiges
Franz Mensch
86543
ab € 12,73*
Sonstiges
Franz Mensch
86545
ab € 12,78*
Sonstiges
Franz Mensch
86546
ab € 12,68*
Sonstiges
Franz Mensch
86547
ab € 12,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.