Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franz Mensch 86038 Sicherheitsschuh Unisex Erwachsener Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     CIDE8-121571120
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     86038
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Merkmale
Geschlecht
Unisex
Zielgruppe
Erwachsener
Typ Sicherheitsschuhe
Sicherheitsschuhe
Produkthauptfarbe
Weiß
Muster
Kein Muster
Größe (EU)
38
Zehenschutz
Ja
Sicherheitscode für Schuhe (ISO 20345)
S2
Schuhverschlussart
Ohne Verschluss
Herausnehmbare Einlegesohlen
Ja
Wasserfest
Ja
Antistatisch
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Zertifizierung
EN 20345
Ursprungsland
CHN
Sonstige Funktionen
Kollektion
Hygostar
Material
Laufsohlenmaterial
Polyurethan (PU)
Obermaterial
Kunstleder
Zehenkappenmaterial
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paar (ab € 21,75* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,50*
€ 45,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 6 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
ab 18 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 40 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franz Mensch
86036
ab € 21,77*
Sonstiges
Franz Mensch
86048
ab € 21,78*
Sonstiges
Franz Mensch
86037
ab € 21,71*
Sonstiges
Franz Mensch
86040
ab € 21,77*
Sonstiges
Franz Mensch
86041
ab € 21,88*
Sonstiges
Franz Mensch
86042
ab € 21,87*
Sonstiges
Franz Mensch
86043
ab € 21,85*
Sonstiges
Franz Mensch
86044
ab € 21,86*
Sonstiges
Franz Mensch
86045
ab € 21,84*
Sonstiges
Franz Mensch
86046
ab € 21,74*
Sonstiges
Franz Mensch
86047
ab € 21,95*
Sonstiges
Franz Mensch
87036
ab € 20,99*
Sonstiges
Franz Mensch
87037
ab € 29,19*
Sonstiges
Franz Mensch
87038
ab € 21,05*
Sonstiges
Franz Mensch
87039
ab € 21,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.