Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shelly BLU Wall Switch 4 Lichtschalter Kunststoff Elfenbein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Shelly · Plug & Play Zubehör · "BLU Wall Switch 4 Adapter Busch-Jaeger" · Weiß
Shelly · Plug & Play Zubehör · "BLU Wall Switch 4 Adapter Busch-Jaeger" · Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-122089662
Hersteller:
     Shelly
Herst.-Nr.:
     SHELLY_B_A_WS_4_B
EAN/GTIN:
     3800235266946
Suchbegriffe:
Allrounddübel
Allzweckdübel
Mehrzweckdübel
Universaldübel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
46 mm
Tiefe
13 mm
Höhe
46 mm
Gewicht
17 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
CR 2032
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batteriespannung
3 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
30 - 70 %
Merkmale
Knopfanzahl
4
Steuerung
Tasten
Produktfarbe
Elfenbein
Gehäusematerial
Kunststoff
Ein-/Ausschalter
Ja
Wireless-Technologien
Bluetooth Low Energy (BLE)
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Fernbedienung
Ja
Funkfrequenz
2400 - 2483.5 MHz
Maximum Innenabstand
10 m
Maximum Außenabstand
30 m
Weitere Suchbegriffe: allzweckdübel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.