Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric ATS130N2D80LT Elektronisches/r Vorschaltgerät/Starter Motoranlasser Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric ATS130N2D80LT Elektronisches/r Vorschaltgerät/Starter Motoranlasser Schwarz
Schneider Electric ATS130N2D80LT Elektronisches/r Vorschaltgerät/Starter Motoranlasser Schwarz
Schneider Electric ATS130N2D80LT Elektronisches/r Vorschaltgerät/Starter Motoranlasser Schwarz
Schneider Electric ATS130N2D80LT Elektronisches/r Vorschaltgerät/Starter Motoranlasser Schwarz
Schneider Electric ATS130N2D80LT Elektronisches/r Vorschaltgerät/Starter Motoranlasser Schwarz
Schneider Electric ATS130N2D80LT Elektronisches/r Vorschaltgerät/Starter Motoranlasser Schwarz
Schneider Electric ATS130N2D80LT Elektronisches/r Vorschaltgerät/Starter Motoranlasser Schwarz
Schneider Electric ATS130N2D80LT Elektronisches/r Vorschaltgerät/Starter Motoranlasser Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-122182881
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ATS130N2D80LT
EAN/GTIN:
     3606486007433
Suchbegriffe:
Motorstarter
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Sanftstarter

Dieser Sanftanlasser gehört zur Reihe Altivar ATS130 Sanftanlasser, die für das Starten und Stoppen von Asynchronmotoren mit Spannungen von 200 bis 480 V vorgesehen sind. Mit einem Betriebsnennstrom von 80A unter Normallast versorgt er je nach Netzspannung Motoren von 22 bis 45kW. Das kompakte Design bietet mechanische und elektrische Flexibilität bei der Konstruktion von Schalttafeln. ATS130 ist wartungsfrei und ermöglicht ein optimiertes Motormanagement, insbesondere in Kombination mit dem Motorschutzschalter TeSys Deca. Everlink-Leistungsklemmen und Feder-Steuerklemmen sind standardmäßig enthalten, wodurch ein jährliches Nachziehen der Kabel vermieden wird. Der ATS130 Softstarter hat die gleiche Breite (80mm) wie der TeSys Deca Frame 4 Motorschutzschalter. Die Abmessungen betragen 80 mm (Breite) x 180 mm (Tiefe) x 222 mm (Höhe), und das Gewicht beträgt 2,06 kg. Der Altivar Sanftanlasser ATS130 ist für Pumpen, Lüfter, Kompressoren, Förderanlagen und andere einfache Maschinen konzipiert. Der Sanftanlasser entspricht der Norm IEC/EN60947-4-1 und hat die Zertifizierungen CE, cULus, UKCA, CCC und RCM erhalten. Es ist möglich, einen Befestigungssatz für die Montage des Motorschutzschalters TeSys Deca frame 3 oder einen Lüfter hinzuzufügen, um die Anzahl der Starts pro Stunde zu erhöhen. Mehrere Sanftanlasser ATS130 können nebeneinander auf einer Rückwand oder auf einer DIN-Schiene montiert werden und sind mit einer Schranktiefe von 200 mm kompatibel. Der Altivar Sanftanlasser ATS130 ist wartungsfrei und erhöht die Betriebseffizienz während der Entwicklung, Fertigung und Inbetriebnahme.
Weitere Informationen:
Technische Details
Gewährleistungsfrist
1.5 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
81 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
197 mm
Gewicht
2300 g
Verpackungsbreite
270 mm
Verpackungstiefe
280 mm
Verpackungshöhe
85 mm
Paketgewicht
2560 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
3 W
Eingangsspannung
200 - 480 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
DC input Spannung
24 V
Einschaltstrom
80 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Merkmale
Produkttyp
Motoranlasser
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 586,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 666,53*
€ 793,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 649,44*
€ 772,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 642,76*
€ 764,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 614,05*
€ 730,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 598,01*
€ 711,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 586,01*
€ 697,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.