Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jalema 3113215 Aktenordner A4 Pappe, Metall Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jalema 3113215 Aktenordner A4 Pappe, Metall Rot
Jalema 3113215 Aktenordner A4 Pappe, Metall Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE8-12482372
Hersteller:
     Jalema
Herst.-Nr.:
     3113215
EAN/GTIN:
     8713739308737
Suchbegriffe:
Ausbildungs-Nachweis
Ausbildungsnachweis
Berichtsblock
Berichtsheft
  • Eine praktische Mappe mit einer 80 mm Heftmechanik und Deckleiste.
  • Schwarze Beschriftungslinien auf dem Einband.
  • 225 g/m² Materialqualität ColorKraft.
  • Maße (HxB): 310 x 250 mm (für A4 Dokumente).
  • VE 100 Stück.
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Pappe, Metall
Produktfarbe
Rot
Rückenbreite
80 mm
Daumenbohrung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
310 mm
Höhe
250 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,59*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.