Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jalema 3163515 Sammelmappe Karton Rot Seitenzahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jalema 3163515 Sammelmappe Karton Rot Seitenzahl
Jalema 3163515 Sammelmappe Karton Rot Seitenzahl
Artikel-Nr.:
     CIDE8-12482388
Hersteller:
     Jalema
Herst.-Nr.:
     3163515
EAN/GTIN:
     8713739308133
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Aktendeckel
  • 225 g/m² ColorKraft.
    - Folio Format. Ideal für alle Ablagezwecke.
    - Perfekt in Kombination mit Alzicht Hängemappen.
    - Schwarzer Aufdruck für schnelle Beschriftung der Mappe.
    - Maße (HxB): 225/225 x 348 mm (Folio).
    - VE 250 Stück im Karton.
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
Seitenzahl
Material
Karton
Produktfarbe
Rot
Gewicht und Abmessungen
Breite
348 mm
Höhe
255 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,30*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.