Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jalema 3164502 Sammelmappe Karton Blau Seitenzahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jalema 3164502 Sammelmappe Karton Blau Seitenzahl
Jalema 3164502 Sammelmappe Karton Blau Seitenzahl
Artikel-Nr.:
     CIDE8-12482395
Hersteller:
     Jalema
Herst.-Nr.:
     3164502
EAN/GTIN:
     8713739308270
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Aktendeckel
  • 225 g/m² Materialqualität ColorKraft.
    - Format: Folio. Ideal für alle Ablagezwecke.
    - Perfekt in Kombination mit Hängemappen.
    - Schwarzer Aufdruck für schnelle Beschriftung.
    - 15 mm hoher Tab über die volle Mappenbreite.
    - Maße (HxB): 233 x 348 mm (Folio).
    - VE 250 Stück.
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
Seitenzahl
Material
Karton
Produktfarbe
Blau
Gewicht und Abmessungen
Breite
348 mm
Höhe
233 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,33*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.