Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jalema 3182502 Aktenordner Seitenzahl Pappe Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jalema 3182502 Aktenordner Seitenzahl Pappe Blau
Jalema 3182502 Aktenordner Seitenzahl Pappe Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-12482411
Hersteller:
     Jalema
Herst.-Nr.:
     3182502
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • 225 g/m² Materialqualität ColorKraft.
  • Ideal für alle Ablagezwecke.
  • Die 3 Klappen verhindern das Herausfallen der Dokumente.
  • Schwarzer Aufdruck für schnelle Beschriftung der Mappe.
  • Format: Folio.
  • Maße (HxB): 355 x 240 mm (Folio).
  • VE 125 Stück.
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
Seitenzahl
Material
Pappe
Produktfarbe
Blau
Gewicht und Abmessungen
Breite
348 mm
Höhe
240 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,65*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.