Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Papiere / Folien
>
Büropapier
>
Kanzleipapier
>
Artikel
Jalema 3182508 Sammelmappe Karton Grün Seitenzahl
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE8-12482415
Hersteller:
Jalema
Herst.-Nr.:
3182508
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Einschlagmappe
225 g/m² Materialqualität ColorKraft.
- Ideal für alle Ablagezwecke.
- Die 3 Klappen verhindern das Herausfallen der Dokumente.
- Schwarzer Aufdruck für schnelle Beschriftung der Mappe.
- Format: Folio.
- Maße (HxB): 355 x 240 mm (Folio).
- VE 125 Stück.
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
Seitenzahl
Material
Karton
Produktfarbe
Grün
Gewicht und Abmessungen
Breite
348 mm
Höhe
240 mm
... >
Hefte, Ordner & Register
>
Display-Bücher & Mappen
>
Sammelmappen
Weitere Suchbegriffe:
Flügelmappe
,
Jurismappe
,
Aktenbogen
,
Kanzlei-Papier
,
Kanzleibogen
,
Kanzleipapier
,
einschlagmappe a4 karton
,
einschlagmappen karton
,
einschlagmappe din a4
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,64*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen