Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts ML12093 Projektorlampe 300 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts ML12093 Projektorlampe 300 W
CoreParts ML12093 Projektorlampe 300 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-12742544
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     ML12093
EAN/GTIN:
     5711045179990
Suchbegriffe:
Beamer Ersatzlampe
Beamerlampe
Beamerlampen
Ersatzlampe für Beamer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
340 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
400 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
340 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Paketgewicht
500 g
Merkmale
Markenkompatibilität
Panasonic
Kompatibilität
PT-DX610, PT-D5000, PT-D6000, PT-D6710, PT-DW6300, PT-DZ6700, PT-DZ6710E, PT-DW740ES
Lampenleistung
300 W
Lampenlebensdauer
2000 h
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 185,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,08*
€ 270,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,63*
€ 266,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,78*
€ 249,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,65*
€ 241,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,25*
€ 220,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Coreparts
ML10136
ab € 62,97*
Zubehör
Panasonic
ET-LAD60W
ab € 890,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.