Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts ML10136 Projektorlampe 250 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts ML10136 Projektorlampe 250 W
CoreParts ML10136 Projektorlampe 250 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-4712871
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     ML10136
EAN/GTIN:
     5704327641155
Suchbegriffe:
Beamer Ersatzlampe
Beamerlampe
Beamerlampen
Ersatzlampe für Beamer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Tiefe
235 mm
Höhe
220 mm
Gewicht
300 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
173 mm
Verpackungstiefe
138 mm
Verpackungshöhe
137 mm
Paketgewicht
398 g
Merkmale
Markenkompatibilität
Panasonic
Kompatibilität
PT-F200NTE, PT-FW100NT, PT-F100NT, PT-F100U, PT-F200NTU, PT-F200, PT-F100NTEA, PT-F200U, PT-FW100NTU, PT-F100NTU, PT-F100, PT-F300, PT-F300E, PT-F300U, PT-FW100, PT-FW300
Lampenleistung
250 W
Lampenlebensdauer
2000 h
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,02*
€ 94,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,32*
€ 93,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,74*
€ 87,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,10*
€ 84,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,48*
€ 71,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Coreparts
60003121 / NP15LP
ab € 121,16*
Zubehör
Coreparts
ML10252
ab € 103,66*
Zubehör
Coreparts
ML10463
ab € 99,34*
Zubehör
Coreparts
ML12093
ab € 183,72*
Zubehör
Coreparts
ML12126
ab € 63,45*
Zubehör
Coreparts
ML12234
ab € 130,38*
Zubehör
Coreparts
ML12314
ab € 102,63*
Zubehör
Coreparts
ML12322
ab € 104,08*
Zubehör
Coreparts
ELPLP42 / V13H010L42
ab € 79,58*
Zubehör
Coreparts
ELPLP54 / V13H010L54
ab € 115,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.