Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Server-Systeme
>
USV
>
Artikel
Riello iDialog Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 1,6 kVA 960 W 6 AC-Ausgänge
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-12795018
Hersteller:
Riello UPS
Herst.-Nr.:
IDG 1600
EAN/GTIN:
8023251002458
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Die Modelle der iDialog sind sowohl im Büro, als auch im privaten Umfeld, die ideale Lösung zum Schutz von PC und Peripheriegeräten.
Die iDialog ist eine günstige leicht zu installierende Lösung zum Schutz von:
- IT Komponenten wie PC’s, Media Center und Peripheriegeräten.
- Fernsehern, Home Cinema, Satelliten- und DVB-T Empfängern, DVD-Player, Brenner, Modem und xDSL-Router.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
93 mm
Tiefe
310 mm
Höhe
270 mm
Gewicht
6900 g
Paketgewicht
8600 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Akkuladezeit
8 h
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Design
Formfaktor
Kompakt
Produktfarbe
Schwarz
Merkmale
Ausgangskapazität
1.6 kVA
Ausgangsleistung
960 W
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Kurzschluß
Auto-Neustart
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
AC-Steckertypen
C13-Koppler
Anzahl der AC-Ausgänge
6 AC-Ausgänge
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
RS-232 port
1
Sonstige Funktionen
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
170 x 400 x 370 mm
... >
Computer & Elektronik
>
Batterien & Netzteile
>
Unterbrechungsfreie Stromversorgungen (USV)
Weitere Suchbegriffe:
riello ups off-line usv-anlage
,
ups
,
riello ups
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 195,78*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,76*
€ 276,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,58*
€ 275,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,99*
€ 266,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,71*
€ 251,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,78*
€ 232,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EPCOS B84112G EMV-Filter, 250 V ac, 10A, Gehäusemontage, Schraub, 1-phasig 0,369 mA / 50 → 60Hz Single Stage
Epcos
B84112G0000B110
ab € 15,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen