Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE V 1810-48G Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE V 1810-48G Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Schwarz
HPE V 1810-48G Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Schwarz
HPE V 1810-48G Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Schwarz
HPE V 1810-48G Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-13061323
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     J9660-61001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
business-switch 48-port
business-switch
business-switch hp
Die Geräte der HP 1810 Switch-Serie sind intelligent verwaltete Gigabit Ethernet- und Fast Ethernet-Layer 2-Switches mit fester Konfiguration und eignen sich ideal für kleine Unternehmen, die Wert auf eine einfach verwaltbare Lösung mit zentralen Funktionen legen. Die Serie umfasst Gigabit Ethernet- und Fast Ethernet-Modelle mit 8 und 24 Ports und einen Gigabit-Ethernet-Switch mit 48 Ports. Bestimmte Modelle enthalten SFP-Ports für Glasfaserverbindungen. Alle Modelle unterstützen flexible Bereitstellungsoptionen, einschließlich Wandmontage bzw. Montage auf Ober- oder Unterseite des Tisches. Einige Modelle haben keinen Lüfter, sodass sie ideal für den Einsatz im Büro sind. Die Stromversorgung des Gigabit-Ethernet-Modells mit acht Ports kann optional über einen vorgelagerten PoE-Switch (Power over Ethernet) erfolgen. Zu den anpassbaren Merkmalen zählen VLANs, Spanning Tree und Link-Bündelung/Trunking. Die Modelle mit 8 und 24 Ports enthalten die neuesten energiesparenden Funktionen - Energy Efficient Ethernet (EEE) und Abschaltung bei nicht betriebenen Ports - sowie Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) und DSCP QoS-Richtlinien. Alle verfügen über eine lebenslange Garantie.

Konnektivität

• Auto-MDI/MDIX: automatische Anpassung von direkt angeschlossenen oder Crossover-Kabeln an allen Ports


Leistung

• Automatische Verbindungseinrichtung mit Halb-/Vollduplex an jedem Anschluss: verdoppelt den Durchsatz an jedem Anschluss


Quality of Service (QoS)

• Priorisierung des Datenverkehrs (IEEE 802.1p): ermöglicht die Echtzeitklassifizierung des Datenverkehrs in acht Prioritätsstufen mit vier zugeordneten Warteschlangen


Layer-2-Switching

• VLAN-Unterstützung und -Tagging: unterstützt bis zu 64 port-basierte VLANs und dynamische Konfiguration von IEEE 802.1Q VLAN-Tagging, um für Sicherheit zwischen Arbeitsgruppen zu sorgen


Ausfallsicherheit und Hochverfügbarkeit

• IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol (STP) und IEEE 802.1W Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP): bietet redundante Links und verhindert gleichzeitig Netzwerk-Loops; nur verfügbar für v2-Switch-Modelle


Sicherheitsfunktionen

• Secure Sockets Layer (SSL): verschlüsselt den gesamten HTTP-Datenverkehr und ermöglicht sicheren Zugriff auf die browser-basierte Verwaltungsschnittstelle im Switch


Benutzerfreundlichkeit

• Positions-LED (Switch): ermöglicht es, die Positions-LED an einem bestimmten Switch so einzustellen, dass sie aus- oder eingeschaltet wird oder blinkt; vereinfacht die Fehlerbehebung, indem sich ein bestimmter Switch in einem Rack mit ähnlichen Switches schneller ermitteln lässt
Weitere Informationen:
Design
Rack-Einbau
Ja
Stapelbar
Ja
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Schwarz
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L2
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Leistungen
Speicherkapazität
64 MB
Flash-Speicher
8 MB
Gewicht und Abmessungen
Breite
442 mm
Tiefe
247.7 mm
Höhe
44.5 mm
Gewicht
2860 g
Betriebsbedingungen
Wärmeableitung
204 BTU/h
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
60 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
16000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
104 Gbit/s
Durchgang
77.4 Mpps
Wartezeit (10-100 Mbps)
8.4 µs
Wartezeit (1 Gbps)
3.2 µs
Datenpaket-Pufferspeicher
1.5 MB
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Port-Spiegelung
Ja
Vollduplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Link Aggregation
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
Auto-Abtastung
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
48
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Menge SFP-Modul-Steckplätze
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 436,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 493,80*
€ 587,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 489,04*
€ 581,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 479,27*
€ 570,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 474,92*
€ 565,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 436,75*
€ 519,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
AJ833A
ab € 34,68*
Zubehör
HP
AJ834A
ab € 37,58*
Zubehör
HP
AJ837A
ab € 72,15*
Zubehör
HP
AJ835A
ab € 39,78*
Zubehör
HP
AJ838A
ab € 111,68*
Zubehör
HP
AJ836A
ab € 50,59*
Zubehör
C2G
83412
ab € 16,78*
Zubehör
C2G
83370
ab € 11,06*
Zubehör
C2G
83388
ab € 7,72*
Zubehör
HP
AJ839A
ab € 134,99*
Zubehör
HP
QK737A
ab € 155,33*
Zubehör
HP
QK736A
ab € 40,98*
Zubehör
HP
QK732A
ab € 44,90*
Zubehör
HP
QK733A
ab € 19,14*
Zubehör
HP
QK734A
ab € 22,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.