Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber-Castell Basic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faber-Castell Basic
Faber-Castell Basic
Artikel-Nr.:
     CIDE8-13139586
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     148462
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kugelschreiber
Kuli
Ink Ball
Kuli-Füller
Schöne Optik, gute Haptik, angenehmes Schreibgefühl - dafür stehen Basic Schreibgeräte.

- Mine federnd gelagert
- Ergonomische Griffzone
- Tintenroller der Serie Basic - in edlem Design
- Ideal für Beruf und Freizeit
- Schaft aus mattem Metall
- Sofort trocknende Tinte, kein lästiges Verschmieren
- Bestückt mit einer schwarzen Rollermine, M
- Ersatzmine in blau und schwarz
- Kappe und Griffzone mit Softlackbeschichtung, farblich abgesetzt
- Kappe umsteckbar
- Gefederter Metallclip
- Stets anschreibbare Mine, auch wenn der Tintenroller länger geöffnet liegen geblieben ist
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Chrom
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Faber-Castell
148713
ab € 1,42*
Ähnlich
Faber-Castell
148712
ab € 1,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.