Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staedtler Noris HB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Staedtler Noris HB
Staedtler Noris HB
Staedtler Noris HB
Staedtler Noris HB
Artikel-Nr.:
     CIDE8-1316596
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     122-HB
EAN/GTIN:
     4007817132081
Suchbegriffe:
Bleistift mit Radierer
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
-Bleistift in sehr guter Qualität.
-Besonders bruchfest durch hartverleimte Mine.
-Leicht radierbar.
-Leicht spitzbar mit jedem Qualitätsspitzer, z. B. 511 004.
-Mit Radiertip.
-Härtegrad: HB.

efficient for ecology
STAEDTLER® handelt ökologisch und effizient zugleich!


Effizient und umweltverträglich - das ist die Idee!
-Dadurch, dass die Bleistifte mit einer speziellen Minenrezeptur hergestellt werden, sind sie unglaublich bruchfest. Man kann also länger schreiben, da die Mine seltener bricht.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Leitungsdurchmesser
2 mm
Merkmale
Härte
HB
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Integrierter Radiergummi
Ja
Bruchsicheres Blei
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Zertifizierung
PEFC
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Staedtler
120-4
ab € 0,34*
Zubehör
Staedtler
120-3
ab € 0,35*
Zubehör
Staedtler
120-0
ab € 0,36*
Zubehör
Staedtler
120-1
ab € 1,34*
Zubehör
Staedtler
120-2
ab € 0,36667*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.