Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKI 43865722 Tonerkartusche Original Magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OKI 43865722 Tonerkartusche Original Magenta
OKI 43865722 Tonerkartusche Original Magenta
Artikel-Nr.:
     CIDE8-1336268
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     43865722
EAN/GTIN:
     5031713039860
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Für bis zu 6.000 Seiten DIN A4 (bei 5% Tonerdeckung)
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Farbe
Ja
Drucktechnologie
Laserdrucken
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Magenta
Markenkompatibilität
OKI
Kompatibilität
C5850/5950/MC560
Farbtoner-Seitenleistung
6000 Seiten
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
302 mm
Verpackungstiefe
113 mm
Verpackungshöhe
72 mm
Paketgewicht
487 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,70*
€ 143,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,48*
€ 137,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,66*
€ 124,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,56*
€ 122,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,40*
€ 114,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Freecolor
C5850K-FRC
ab € 25,72*
Zubehör
Freecolor
C5850M-FRC
ab € 30,24*
Zubehör
Freecolor
C5850Y-FRC
ab € 30,07*
Zubehör
OKI
43363412
ab € 101,31*
Zubehör
OKI
43853103
ab € 93,10*
Zubehör
OKI
43865721
ab € 86,50*
Zubehör
OKI
43865723
ab € 107,98*
Zubehör
OKI
43865724
ab € 72,70*
Zubehör
OKI
43870024
ab € 54,63*
Zubehör
OKI
43870023
ab € 53,23*
Zubehör
OKI
43870022
ab € 53,22*
Zubehör
OKI
43870021
ab € 52,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.