Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapid 11850500 Heftklammer Klammerpack 5000 Heftklammern


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rapid 11850500 Heftklammer Klammerpack 5000 Heftklammern
Rapid 11850500 Heftklammer Klammerpack 5000 Heftklammern
Artikel-Nr.:
     5417F-105800
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     11850500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Feindrahtklammern
Tackerklammer
Diese Qualitätsklammern aus Feindraht sind ideal zur Befestigung von Textilien, Stoffen und Geweben. Sie sind kaum sichtbar und haben nur einen minimalen Effekt auf die Textilfaser. Sie sind auch gut geeignet für das Anbringen von Etiketten. Hergestellt aus hochwertigem, galvanisiertem Stahl mit präzisem Anschnitt für optimales Eintreiben. Auch aus rostfreiem Edelstahl erhältlich.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
88 x 120 x 46 mm
Merkmale
Typ
Klammerpack
Schenkellänge
14 mm
Heft-Zweck
Befestigung, Beschriftung
Kapazität
5000 Heftklammern
Material
Galvanisiertes Stahl
Produktfarbe
Silber
Geeignet für Materialien
Stoff
Kompatibilität
R33
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
88 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
46 mm
Paketgewicht
550 g
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Stück
€ 5,90*
ab € 10,02*
€ 14,80*
6 Tage
48
pro Stück
€ 4,95*
ab € 10,84*
€ 14,87*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 10,46*
€ 15,31*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 11,37*
€ 15,99*
9 Tage
3
pro Stück
€ 5,87*
ab € 12,46*
€ 17,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid
11830700
ab € 0,00621*
Zubehör
Rapid
11835600
ab € 0,00701*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.