Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Klemmschiene
>
Deckblatt
>
Kartondeckblatt
>
Artikel
Fellowes Delta A4 Papier Weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 108
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1222827
Hersteller:
Fellowes
Herst.-Nr.:
5370104
EAN/GTIN:
0077511537011
Suchbegriffe:
Bindedeckel
Deckblatt
Einbanddeckel
Präsentationsdeckblatt
A4 Delta Deckblatt mit Lederstruktur perfekt geeignet zur Verwendung vorne & hinten oder in Kombination mit transparenten Deckblättern
- 100% recycelbarer, schwerer 250g/m² Karton
- Hergestellt aus FSC MIX
- 100 Stück pro Pack
- Geeignet zur Verwendung mit allen Draht- und Plastikbindemaschinen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
208 mm
Tiefe
1 mm
Höhe
292 mm
Gewicht
10 g
Merkmale
Format
A4
Material
Papier
Produktfarbe
Weiß
... >
Schreibwaren & Bürobedarf
>
Bindesysteme & Bearbeitung von Papieren & Dokumenten
>
Umschläge
Weitere Suchbegriffe:
Deckfolie
,
Umschlag-Folie
,
Umschlagfolie
,
Deckblattkarton
,
Einbandkarton
,
Karton-Deckel
,
Kartondeckblatt
,
Kartondeckel
,
Allroundpapier
,
Druckerpapier
,
Druckpapier
,
Fotokopierpapier
,
Kopier-Papier
,
Kopierpapier
,
Mehrzweckpapier
,
Multifunktionspapier
,
Multiprintpapier
,
Officepapier
,
Universalpapier
,
druckerpapier a4 250gr weiß
,
allroundpapier weiß
,
allroundpapier a 4 hochweiss
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
100
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,122*
€ 0,175*
Lager 467
15 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 6,74*
€ 9,75*
Lager 832
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 6,81*
€ 9,81*
Lager 1682
1 Tag
25
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 7,15*
€ 10,24*
Lager 273
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 7,11*
€ 10,53*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,175*
€ 0,208
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,161*
€ 0,192
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,158*
€ 0,188
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,122*
€ 0,145
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück (
entspricht € 17,50* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
100er Packung - Evercover A4 270g Weiß
Exacompta
2784C
ab € 6,13*
Ähnlich
Deckblatt LeatherGrain, A4, Karton 250 g/qm, 100 Stück, weiß
GBC
CE040070
ab € 9,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen