Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Drucker Verbrauchsmaterial
>
Toner
>
Toner OKI
>
Artikel
OKI 44844615 Tonerkartusche Original Cyan
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-14081883
Hersteller:
OKI
Herst.-Nr.:
44844615
EAN/GTIN:
5031713056171
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Für bis zu 7.300 Seiten DIN A4 (Ergiebigkeit nach ISO/IEC 19798)
Für einen bestmöglichen Einsatz Ihres Modells bietet OKI alles, was Sie für die optimale Qualität und Vielseitigkeit des Drucks benötigen. Wir bieten Ihnen qualitativ hochwertige Medien und Verbrauchsmaterialen für jeden Druckjob.
Zum Schutz Ihres Modells und zur Aufrechterhaltung seiner vollen Funktionalität sind OKI Geräte nur für den Betrieb mit original OKI Printing Solutions Verbrauchsmaterialien eingerichtet. Diese erkennen Sie an der Kennzeichnung mit der Marke "OKI" und an der Originalverpackung.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Farbe
Ja
Drucktechnologie
Laserdrucken
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Cyan
Kompatibilität
C822
Farbtoner-Seitenleistung
7300 Seiten
Kartuschenrücknahme
Ja
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
442 mm
Verpackungstiefe
70 mm
Verpackungshöhe
146 mm
Paketgewicht
700 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
... >
Drucker & Scanner
>
Druckzubehör
>
Tonerkartuschen
Weitere Suchbegriffe:
Tonercartridge
,
Tonerkartusche
,
Tonerkassette
,
Tonermodul
,
Tonerpatrone
,
Lasertoner OKI
,
Toner Cartridge OKI
,
Toner OKI
,
Tonerkartusche OKI
,
Tonerkassette OKI
,
oki toner cyan
,
lasertoner
,
oki lasertoner
,
Verbrauchsmaterialien
,
Supplies
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 167,15*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,67*
€ 237,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,30*
€ 224,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,40*
€ 215,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,63*
€ 207,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,15*
€ 198,91
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clean Office Pro Feinstaubfilter Auslassfilter
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 17,90*
Ähnlich
OKI 44844405 Drucker-Trommel Original
OKI
44844405
ab € 124,92*
Ähnlich
OKI 44844406 Drucker-Trommel Original
OKI
44844406
ab € 125,60*
Ähnlich
OKI 44844407 Drucker-Trommel Original
OKI
44844407
ab € 126,81*
Ähnlich
OKI 44844408 Drucker-Trommel Original
OKI
44844408
ab € 145,20*
Ähnlich
OKI 44844613 Tonerkartusche Original Gelb
OKI
44844613
ab € 165,40*
Ähnlich
OKI 44844614 Tonerkartusche Original Magenta
OKI
44844614
ab € 167,04*
Ähnlich
OKI 44844616 Tonerkartusche Original Schwarz
OKI
44844616
ab € 83,64*
Ähnlich
Ampertec Toner ersetzt Oki 44844613 yellow
Ampertec
44844613
ab € 106,51*
Ähnlich
Ampertec Toner ersetzt Oki 44844614 magenta
Ampertec
44844614
ab € 114,69*
Ähnlich
Ampertec Toner ersetzt Oki 44844615 cyan
Ampertec
44844615
ab € 114,05*
Ähnlich
Ampertec Toner ersetzt Oki 44844616 schwarz
Ampertec
44844616
ab € 61,92*
Ähnlich
Ampertec Trommel ersetzt Oki 44844405 yellow
Ampertec
44844405
ab € 80,50*
Ähnlich
Ampertec Trommel ersetzt Oki 44844406 magenta
Ampertec
44844406
ab € 80,48*
Ähnlich
Ampertec Trommel ersetzt Oki 44844407 cyan
Ampertec
44844407
ab € 85,05*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen