Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elba Smart Pro + Ringmappe A4 Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elba Smart Pro + Ringmappe A4 Braun
Elba Smart Pro + Ringmappe A4 Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE8-14594218
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100202168
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Braun
Maximale Kapazität
500 Blätter
Daumenbohrung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,85*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
5032
ab € 6,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.