Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Hüllen
>
Ausweishülle
>
Artikel
HERMA Document covers 113x162 2xA7 2-parts wallets 20pcs. Polypropylen (PP) Transparent 113 x 162 mm / DIN A7
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE8-148020
Hersteller:
Herma
Herst.-Nr.:
5041
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Ausweis-Hülle
Ausweis-Schutzhülle
Ausweishülle
Ausweisschutzhülle
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
113 x 162 mm / DIN A7
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Transparent
... >
Hefte, Ordner & Register
>
Display-Bücher & Mappen
>
Sammelmappen
Weitere Suchbegriffe:
herma ausweishüllen
,
ausweis hülle
,
ausweishülle 80 x 113 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,0688*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3854*
€ 0,45863
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,359*
€ 0,42721
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,0952*
€ 0,11329
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0946*
€ 0,11257
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0943*
€ 0,11222
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0917*
€ 0,10912
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0688*
€ 0,08187
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HERMA 5015 Klarsichthülle 74 x 105 mm (A7) Polypropylen (PP)
Herma
5015
ab € 0,0611*
Zubehör
HERMA 5016 Geldbörse, Kartenetui/Reisedokumentenhülle Transparent Polypropylen (PP)
Herma
5016
ab € 0,0634*
Zubehör
HERMA 5022 Klarsichthülle 105 x 148 mm (A6) Polypropylen (PP)
Herma
5022
ab € 0,28*
Zubehör
HERMA Ausweishülle
Herma
25*5010
ab € 0,2204*
Zubehör
Herma Ausweishülle, 58 x 87 mm
Herma
5013
ab € 0,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen